Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-60-0513 Herst.-Nr.: WCDUOB4K02W EAN/GTIN: 6976930224264 |
| | |
|
|  |  |
 | Tauchen Sie ein in die Welt der umfassenden Überwachung mit der Reolink Duo Series W730 WiFi-Outdoor Kamera. Mit einer beeindruckenden Auflösung von 4608 x 1728 (8 Megapixel) @ 20 FPS bietet diese Kamera gestochen scharfe Bilder und klare Videoaufnahmen. Das großzügige Sichtfeld von Horizontal: 180° und Vertikal: 60° ermöglicht eine umfassende Überwachung, während die Infrarot-Nachtsichtfähigkeit von bis zu 30 Metern und das zusätzliche Spotlight für klare Sicht auch bei Dunkelheit sorgen. Mit Zwei-Wege-Audio können Sie nicht nur hören, sondern auch sprechen, um eine direkte Kommunikation über die Kamera zu ermöglichen. Dies ist besonders nützlich, um mit Personen vor Ort zu interagieren oder Warnungen zu geben. Die Reolink Duo Series W730 bietet eine zuverlässige Stromversorgung mit DC 12 V / 2 A, während die Dualband-Wi-Fi-Unterstützung (2,4 GHz / 5 GHz) eine stabile und zuverlässige drahtlose Verbindung gewährleistet. Der microSD-Kartensteckplatz ermöglicht eine lokale Speicherung von Aufnahmen, mit Unterstützung von Karten bis zu 256 GB. Mit der robusten IP66-Wasserbeständigkeit trotzt diese Kamera den Elementen und bietet zuverlässigen Schutz für den Außenbereich. Investieren Sie in fortschrittliche Sicherheitstechnologie und erleben Sie umfassende Überwachung mit der Reolink Duo Series W730 WiFi-Outdoor Kamera. Highlights - 4K 8 MP Ultra HD - Mit der 4K 8 MP Auflösung (3840 x 2160 Pixel) können Sie mehr Details in der Live-Ansicht oder bei der Wiedergabe sehen und wissen genau, was vor der Kamera passiert
- 180° Panorama-Ansicht - W730 kann zwei Ansichten lückenlos zu einer einzigen zusammenfügen und so eine echte Zwei-Kamera-Kombination und ein 180°-Panorama realisieren. Ohne überlappende Teile liefert es ein glatteres Bild mit doppeltem Sichtfeld und lässt keine Sichtlücken zu
- 30 m Farbnachtsicht - Die Sicherheitskamera für den Außenbereich bietet Ihnen ein klares und farbenfrohes Seherlebnis bei Nacht. In der Zwischenzeit können Sie die Spotlights manuell ausschalten oder die Helligkeit einstellen
- Dualband Wi-Fi - 2,4 GHz / 5 GHz Wi-Fi für einfache Installation und zuverlässige Netzwerkleistung mit 2T2R MIMO-Antennen
- Personen-/Fahrzeug-/Haustiererkennung - Dank der Technologie zur Formanalyse bietet diese IP-Kamera eine präzise Erkennung und reduziert so Fehlalarme erheblich
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1333 g | Höhe: | 14.7 cm | Länge: | 16.1 cm | Breite: | 26.2 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 107,46* | € 133,63* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 114,85* | € 141,55* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 115,52* | € 143,04* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 124,01* | € 156,92* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 129,38* | € 159,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|