Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM XS-4554YUP Stackable Managed L3-Lite Multi-GB-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-9849
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61886
EAN/GTIN:
     4044144618864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Für anspruchsvolle Infrastrukturen in Enterprise-Umgebungen bietet der Access Switch LANCOM XS-4554YUP enorme Performance auch bei hoher Auslastung: Mit 36x 2,5G und 12x 10G Multi-Gigabit Ethernet-Ports, allesamt mit Power over Ethernet IEEE 802.3bt (PoE++), sowie 4x 25G SFP28 und 2x 100G QSFP28 Glasfaser-Ports ist der Switch die ideale Basis für die Vernetzung von Netzwerkkomponenten mit hohen Energie- und Leistungsanforderungen, wie z. B. Wi-Fi 7 Access Points. Redundanzfunktionen wie Virtual Port Channel (VPC) oder Stacking ermöglichen einen Netzwerkbetrieb mit bis zu 100% Uptime mit Unterstützung von In-Service-Software-Updates (ISSU). So werden VPC- bzw. Stacking-Geschwindigkeiten von bis zu 400G erreicht. Redundante und im laufenden Betrieb wechselbare Netzteile und Lüftermodule sowie eine inkludierte LANCOM Limited Lifetime Warranty (LLW) bieten zusätzliche Betriebssicherheit. Je nach Präferenz stehen Ihnen die Management-Optionen web-based GUI, CLI nach Industriestandard oder die LANCOM Management Cloud (LMC) für ein zentrales Netzwerkmanagement zur Verfügung, zwischen denen Sie jederzeit wechseln können.

Highlights
  • Multi-Gigabit Access Switch mit 36x 2,5G und 12x 10G Multi-Gigabit Ethernet-Ports, 4x 25G SFP28- und 2x 100G QSFP28 Uplink- oder Stacking-Ports
  • PoE-Unterstützung nach IEEE 802.3bt PD-Type 4 auf allen 48 Ethernet-Ports mit bis zu 1.440 Watt PoE-Budget
  • Unterstützung von Virtual Port Channel (VPC bzw. MC-LAG) zur Realisierung von Netzwerken mit 100% Uptime
  • Volle Layer-3-Funktionalität durch VRRP, DHCP, statisches und Richtlinien-basiertes dynamisches Routing per OSPF v2/v3 und BGP4
  • Backplane-Stacking wahlweise (SW-defined) mittels SFP28- bzw. QSFP28-Ports
  • Inkl. 1x hot-swappable PSU (zweite PSU optional) und 2x redundante (n+1), hot swappable Lüfter für Ausfallsicherheit
  • CLI nach Industrie-Standard
  • Cloud-managed LAN und Switch-Stacking für eine schnelle Konfiguration und ein komfortables Management über die LANCOM Management Cloud
  • Inklusive Switch Slide-In Rails (2x 19"-Montagewinkel und -Teleskopschienen), serielles und Micro-USB Konfigurationskabel und Kaltgeräte-Netzkabel


Weitere Informationen:
Gewicht:
6450 g
Höhe:
13 cm
Länge:
63 cm
Breite:
59 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7.541,48*
€ 7.820,05*
Lager 1359
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.541,49*
€ 7.820,06*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.590,04*
€ 7.869,41*
€ 1,93*
ab € 7.768,10*
€ 8.050,32*
Frei Haus
ab € 7.844,09*
€ 8.127,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.820,06*
€ 9.305,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.778,37*
€ 9.256,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.614,48*
€ 9.061,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.541,49*
€ 8.974,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
10311
€ 207,14*
Zubehör
LANCOM Systems
10320
€ 141,64*
Zubehör
LANCOM Systems
10321
€ 143,59*
Zubehör
LANCOM Systems
50109
€ 417,73*
Zubehör
LANCOM Systems
50110
€ 922,06*
Zubehör
LANCOM Systems
50111
€ 1.526,77*
Zubehör
LANCOM Systems
61650
€ 16,88*
Zubehör
LANCOM Systems
61653
€ 22,36*
Zubehör
LANCOM Systems
61652
€ 22,45*
Zubehör
LANCOM Systems
61651
€ 22,38*
Zubehör
LANCOM Systems
61495
€ 98,90*
Zubehör
LANCOM Systems
61557
€ 116,88*
Zubehör
LANCOM Systems
61497
€ 231,87*
Zubehör
LANCOM Systems
61556
€ 83,15*
Zubehör
LANCOM Systems
61485
€ 167,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.