Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM SFP-LX-LC10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM SFP-LX-LC10 Bild 1
LANCOM SFP-LX-LC10 Bild 1
Artikel-Nr.:
     C2315-61497
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61497
EAN/GTIN:
     4044144614972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul

LANCOM SFP-LX-LC10

Flexible Anschlüsse für Ihre Switches, Router und Firewalls!

LANCOM Switches, Router und Firewalls mit integrierten SFP-Ports zeichnen sich durch höchste Flexibilität im Einsatz aus. Ob für schnelle Glasfaser-Vernetzung oder als kupfergebundener Ethernet-Port: Mit LANCOM SFP-Modulen schaffen Sie sich speziell für Ihren Bedarf die benötigten Anschlüsse in Ihrem LANCOM Gerät. Dabei bieten LANCOM SFP-Module beste Verbindungen und höchste Zuverlässigkeit dank geprüfter Kompatibilität mit LANCOM Produkten.

Kilometerlange Distanzen von bis zu 10 km

  • 10GBASE-LR/LW-Standard (SFP+)
  • Unterstützt 9/125 µm (10 km Kabellänge) Singlemode Fiber
  • Wellenlänge 1310nm
  • LC Connector
  • Bis zu 10 GBit/s Link-Geschwindigkeit
  • Full-Duplex-Betrieb
  • Betriebstemperatur 0°C - 70°C
  • Unterstützung für Digital Diagnostic Monitoring (DDM)
Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, SFP Switch, sfp switch, Support-Produkte
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 193,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,59*
€ 230,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,68*
€ 220,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LANCOM Systems
61498
€ 656,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.