Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink E Series E560 WiFi-Outdoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-6704
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     E Series E560
EAN/GTIN:
     6975253983797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Rüsten Sie Ihre Sicherheitslösung mit der 4K 8 Megapixel Dualband-WiFi-6-IP-Kamera auf. Dank WiFi-6-Technologie bietet sie blitzschnelle und sichere Netzwerkverbindungen und streamt 4K-Videos reibungsloser als je zuvor. Der 3X optische Zoom ermöglicht es Ihnen, entfernte Details zu sehen. Intelligente Erkennung und Auto-Tracking halten Sie informiert und in Kontrolle über Personen, Fahrzeuge und Haustiere.

Highlights
  • Blitzschnelle Wi-Fi 6 Verbindung - Erleben Sie verbesserte Geschwindigkeit, höhere Effizienz und erweiterte Abdeckung für Ihre Überwachungsanforderungen mit Wi-Fi 6 Technologie
  • Schwenken, Neigen und automatische Verfolgung - Die Kamera schwenkt um 355° und neigt sich um 50°, um die erkannte Person oder das Tier automatisch zu verfolgen, damit Sie nichts Wichtiges verpassen
  • 3-facher optischer Zoom - Sehen Sie Details in größerer Klarheit auch aus größerer Entfernung
  • Immer verbunden, nie offline - Mit 2,4/5 GHz Dualband-WLAN genießen Sie zuverlässige Überwachung und reibungslose Live-Ansichten überall
  • 4K 8 MP visuelle Brillanz entfesseln - Tauchen Sie ein in die unvergleichliche Klarheit von 4K 8MP und erleben Sie atemberaubend lebendiges Video, ohne ein einziges Detail zu verpassen
  • Die Nacht in leuchtenden Farben erhellen - Erleben Sie eine verbesserte Nachtsicht mit kräftigen Farben und reichen Details, selbst bei schwachen Lichtverhältnissen
  • Individuelle Sicherheitserkennung - Erleben Sie maßgeschneiderte Sicherheit mit der Person/Fahrzeug/Bewegungserkennung, die präzise Warnungen und Benachrichtigungen entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen liefert
  • Doppelte Warnung vor dem Unerwünschten - Mit aktivierter Sirene und Spotlights kann diese Kamera Eindringlinge und andere Bedrohungen effektiv abschrecken, um Ihre Sicherheit zu verbessern
  • Sprechen Sie jederzeit und von überall - Mit der Zwei-Wege-Audiofunktion können Sie nahtlos mit Personen vor Ihrer Kamera in Echtzeit von überall aus kommunizieren
  • Flexible Speicheroptionen - Mit Unterstützung für bis zu 256 GB SD-Karten, NVR-Kompatibilität und Cloud-Speicheroptionen für maximale Flexibilität und Sicherheit Ihrer Aufnahmen


Weitere Informationen:
Gewicht:
1047 g
Höhe:
16.5 cm
Länge:
14 cm
Breite:
22.5 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,22*
€ 154,38*
Lager 1359
42
€ 2,90*
ab € 123,14*
€ 154,40*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 124,31*
€ 154,58*
€ 6,90*
ab € 137,65*
€ 170,81*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 226,27*
€ 270,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,33*
€ 166,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reolink
6975253982172
ab € 108,22*
Zubehör
Reolink
6975253982165
ab € 94,44*
Zubehör
Reolink
6975253984336
ab € 85,65*
Zubehör
Reolink
6975253983810
ab € 146,45*
Zubehör
Reolink
6975253983773
ab € 40,91*
Zubehör
Reolink
6975253982189
ab € 147,51*
Zubehör
Reolink
6975253982196
ab € 72,72*
Zubehör
Reolink
6975253984343
ab € 71,27*
Zubehör
Reolink
W330
ab € 99,99*
Zubehör
Reolink
6975253983124
ab € 123,11*
Zubehör
Reolink
6975253983841
ab € 130,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.