Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM 1800VA-5G (EU) SD-WAN Gateway VDSL2/ADSL2+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-1558
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62151
EAN/GTIN:
     4044144621512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
Sicher, flexibel, hochverfügbar so kann die Standortvernetzung über SD-WAN für Ihre mittelständischen Filialinfrastrukturen aussehen. Der LANCOM 1800VA-5G stellt mit der parallelen Nutzbarkeit mehrerer Internetzugänge via VDSL, Glasfaser und 5G beste Verbindungsqualität für Ihre geschäftskritischen Anwendungen sicher. Dank 5G sind intelligente Backup-Szenarien oder der Primärbetrieb mit niedrigen Latenzen für Echtzeitanwendungen kein Zukunftsszenario mehr. Durch die Erhöhung der bereitgestellten Bandbreiten binden Sie mobile Mitarbeitende und Standorte auch bei höherem Datenaufkommen sicher mit LANCOM IPSec-VPN an Ihre Zentrale an. Mit nur wenigen Klicks integrieren Sie den LANCOM 1800VA-5G in die LANCOM Management Cloud (LMC) und zentralisieren, automatisieren und beschleunigen Ihr Netzwerkmanagement.

Highlights
  • SD-WAN inkl. Zero-Touch Inbetriebnahme und Auto-VPN über die LANCOM Management Cloud
  • Integriertes VDSL-Supervectoring-Modem für bis zu 300 MBit/s
  • Highspeed-Internet über Glasfaser (GPON- und AON-Module separat erhältlich) und Gigabit Ethernet zum Anschluss externer Modems
  • Load Balancing für die Active/Active-Nutzung mehrerer Internetzugänge und eine ideale Lastverteilung sowie Erhöhung der bereitgestellten Bandbreite
  • Integriertes 5G-Modem zum 4G-/5G-Primärbetrieb oder parallel mit anderen Zugangsarten für niedrige Latenzzeiten und hohe Bandbreite bei Echtzeitanwendungen (Videostreaming oder AR)
  • 5 integrierte IPSec-VPN-Kanäle (25 optional)
  • Netzvirtualisierung mit bis zu 16 Netzen auf einem Gerät (ARF)
  • Maximale Zukunftsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit Engineered in Germany


  • MicroSIM (3FF), NanoSIM (4FF) via Adapter
Weitere Informationen:
Gewicht:
2000 g
Höhe:
11 cm
Länge:
21 cm
Breite:
32 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 1.072,49*
€ 1.150,77*
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 1.112,71*
€ 1.192,24*
Frei Haus
ab € 1.122,56*
€ 1.199,04*
Lager 1359
7
Frei Haus
ab € 1.219,52*
€ 1.309,83*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.245,91*
€ 1.333,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.309,83*
€ 1.558,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.309,14*
€ 1.557,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.284,00*
€ 1.527,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.258,14*
€ 1.497,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.219,52*
€ 1.451,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61419
€ 73,06*
Zubehör
LANCOM Systems
10311
€ 207,14*
Zubehör
LANCOM Systems
61590
€ 119,76*
Zubehör
LANCOM Systems
61593
€ 333,76*
Zubehör
LANCOM Systems
61592
€ 714,63*
Zubehör
LANCOM Systems
61595
€ 1.623,61*
Zubehör
LANCOM Systems
61591
€ 232,20*
Zubehör
LANCOM Systems
61594
€ 542,31*
Zubehör
LANCOM Systems
61901
€ 136,44*
Zubehör
LANCOM Systems
10320
€ 141,64*
Zubehör
LANCOM Systems
10321
€ 143,59*
Zubehör
LANCOM Systems
50103
€ 126,48*
Zubehör
LANCOM Systems
50104
€ 242,92*
Zubehör
LANCOM Systems
50105
€ 373,03*
Zubehör
LANCOM Systems
60642
€ 75,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.