LANCOM LMC-B-5Y License - 5 Jahre
Ein gut funktionierendes Netzwerk ist das Herz eines jeden Unternehmens.
Es aufzubauen und zu steuern ist jedoch eine hochkomplexe Angelegenheit. Zudem ist der Fachkräftemangel allgegenwärtig: qualifizierte Netzwerkexperten sind immer schwieriger zu finden. Gleichzeitig ist die traditionell manuelle Konfiguration zeitaufwändig, fehleranfällig und führt damit zu viel zu hohen Kosten.
Was wäre, wenn es eine intelligente, höhere Instanz gäbe, die das gesamte Netzwerk von zentraler Stelle aus automatisiert und steuert? Eine Art Hyper-Intelligenz, die alle wichtigen Komponenten vernetzt, jederzeit dynamisch auf neue Anforderungen reagieren kann und dabei auch noch sicher ist.
Ganzheitliche Netzwerk-Orchestrierung
Mittels der Software-defined-Technologie (SD-WAN, SD-LAN, SD-WLAN, SD-SECURITY) ersetzt die LANCOM Management Cloud bisher manuelle Einzelgerätekonfigurationen durch eine automatisierte Netzwerk-Orchestrierung. So muss der Administrator nur noch die Rahmenbedingungen für das Netzwerk-Design und die Security-Policies vorgeben. Die Konfiguration und der Rollout erfolgen dabei dank Autokonfiguration und Zero-touch Deployment automatisiert und maximal sicher. Komplexe Netzwerkkonfigurationen, die vorher nur zertifizierten IT-Experten vorbehalten und mit hohem manuellen Aufwand verbunden waren, reduzieren sich auf nur wenige Minuten und Klicks!
Entfalten Sie Ihr volles Potenzial
Lernen Sie direkt von unseren Spezialisten die LANCOM Management Cloud sicher und effizient zu bedienen. Unsere kostenlosen Live-Webinare zeigen Ihnen, wie Sie SD-WAN, SD-LAN, SD-WLAN und SD-SECURITY gezielt einsetzen können und welche Möglichkeiten und Vorteile unsere Netzwerklösung Ihrem Unternehmen bietet. Sie wollen gleich loslegen? Eine Übersicht aktueller Fragen und Antworten finden Sie auf unserer FAQ-Seite.
Champion im Bereich Netzwerkmanagement
Bei der erstmals durchgeführten Anwenderstudie des Analystenhauses techconsult - einem Unternehmen der heise-Gruppe - gelingt LANCOM Systems auf Anhieb der Sprung ins Spitzenfeld. Mehr als 1.400 Anwender-Unternehmen wurden dabei zu ihren Erfahrungen mit relevanten Lösungen im Bereich "Netzwerk Management & Monitoring" befragt. Die Anwender schätzen insbesondere die Leistungsfähigkeit der Lösung. Vor allem die Organisation, Optimierung und Steuerung der Netzwerkarchitektur und die dynamische Anpassung des Systems auf sich verändernde Anforderungen bei höchster Ausfallsicherheit sorgte für die überdurchschnittlich gute Gesamtbewertung.
Hyper Integration heißt: Public Cloud oder Private Cloud
Sie entscheiden: Sie nutzen die zentral und sicher in Deutschland gehostete Public Cloud, die maximale Skalierbarkeit und Daten-sicherheit für alle Installationsgrößen bietet. Oder Sie hosten das System auf der LMC Private Appliance. Sie ist die ideale Lösung, wenn unternehmerische Sicherheitsstandards den Betrieb einer privaten Cloud verlangen, jedoch auf die Funktionen und den Komfort der LANCOM Management Cloud nicht verzichtet werden soll. Diese dedizierte Appliance ermöglicht den Betrieb der LANCOM Management Cloud ohne eine mit anderen Mandanten geteilte Infrastruktur in eigenen Rechenzentren oder "on premises". Bestandteil des Lösungspaketes ist eine leistungsstarke Hardware-Appliance, ein Installations-Service sowie Software-Wartung durch LANCOM Systems.
Hyper Integration heißt: Möglichkeit neuer Lizenzmodelle
Bei der Realisierung von IT-Netzwerken liegt heutzutage meistens noch das traditionelle, statische CAPEX-Modell zugrunde, d. h. das Netzwerk wird oftmals mit dem betreuenden Systemhaus geplant, die notwendige Hardware beschafft und in Betrieb genommen. Nachträgliche Änderungen oder Erweiterungen sind langwierig und mit Vor-Ort-Einsätzen von Netzwerkspezialisten verbunden. Im Gegensatz zu diesem statischen Ansatz macht die LANCOM Management Cloud Ihr Netzwerk nicht nur agil, zukunftssicher und einfach erweiterbar, sondern unterstützt darüber hinaus Lizenzmodelle (Betriebskosten, OPEX), die sich flexibel an Ihre Anforderungen anpassen.
Systemvoraussetzungen – Unterstützte LANCOM Geräte
- Gateways / RouterLizenzkategorie B
- LANCOM 1780EW-4G
- LANCOM 1780EW-4G+
- LANCOM 1781-4G
- LANCOM 1781EW+
- LANCOM 1781A, 1781AW
- LANCOM 1781A-4G
- LANCOM 1781EF+
- LANCOM 1781VA, 1781VAW, 1781VA-4G
- LANCOM 1783VA, 1783VAW, 1783VA-4G
- LANCOM 1784VA
- LANCOM 1790-4G
- LANCOM 1793VA, 1793VA-4G
- LANCOM IAP-321-3G, IAP-3G, IAP-4G
- LANCOM OAP-3G, OAP-321-3G
- LANCOM vRouter 50
- WLAN ControllerLizenzkategorie B
- Switches Lizenzkategorie B
- LANCOM GS-2326, GS-2326+, GS-2326P, GS-2326P+
- LANCOM GS-2328, GS-2328P, GS-2328F