|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-0451 Herst.-Nr.: CE019A EAN/GTIN: 0884962986455 |
| | |
|
|  |  |
 | Erfüllen Sie die unterschiedlichsten Druckaufträge ganz gleich, ob Poster, brillante Fotos, Landkarten, Kunstdrucke oder andere Drucke für den Innenbereich (beispielsweise POP-Displays oder rückseitig beleuchtbare Plakate) gefragt sind. Der HP 771 Magenta hell/Cyan hell DesignJet Druckkopf bietet die Qualität, die Ihre Kunden erwarten, und ermöglicht schnelle Lieferzeiten. HP DesignJet Druckköpfe sorgen für hohe Druckgeschwindigkeiten, Top-Qualität und einfaches, problemloses Arbeiten. Highlights - HP 771 Druckkopf
- Druckfarbe: Magenta hell, Cyan hell
- Hohe Reichweite
- Liefert Ausdrucke in professioneller Qualität
- Für brillante Drucke
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 108 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 13.3 cm | Breite: | 14.9 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte:  |  | HP: | DesignJet Z 6200; DesignJet Z 6200 42 inch; DesignJet Z 6200 60 inch; DesignJet Z 6200 Series; DesignJet Z 6800 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HP, DesignJet |
|  |  |
| |