Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-0001 Herst.-Nr.: HJ4002WHGL EAN/GTIN: 6941921149543 |
| | |
|
|  |  |
 | Ein hochwertiges, weiches und verwicklungssicheres Silikonkabel mit einer leistungsstarken Ladekapazität von 240 W für USB-C-Geräte von heute und morgen. Mit dem erweiterten Leistungsbereich (Extended Power Range, EPR) eines PD 3.1 lädt das HyperJuice-Silikon-USB-C-zu-USB-C-Kabel alle Ihre leistungsstarken Geräte schnell und effizient auf - bis zu 240 W. Das Kabel besteht aus einer strapazierfähigen Silikonummantelung, wurde auf über 25.000 Biegungen getestet und entworfen, um Hochgeschwindigkeitsladeanforderungen auch unterwegs nahtlos zu bewältigen. Highlights - USB-C auf USB-C Ladekabel
- 240 W Ladeleistung
- Verbesserte Haltbarkeit
- Tragbares, gegen Verheddern resistentes, Silikon-Design
- Überhitzungsschutz bis zu 90 °C
- Universelle Kompatibilität
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 136 g | Höhe: | 0.5 cm | Länge: | 10.4 cm | Breite: | 16.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 10,06* | € 14,21* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 10,07* | € 14,22* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 10,47* | € 14,72* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 11,10* | € 15,61* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 12,51* | € 17,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|