Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYPER HJ4002WHGL USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HYPER HJ4002WHGL USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Weiß
HYPER HJ4002WHGL USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Weiß
HYPER HJ4002WHGL USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Weiß
HYPER HJ4002WHGL USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Weiß
HYPER HJ4002WHGL USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Weiß
HYPER HJ4002WHGL USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Weiß
HYPER HJ4002WHGL USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Weiß
HYPER HJ4002WHGL USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CZ3D4-HJ4002WHGL
Hersteller:
     Hyper
Herst.-Nr.:
     HJ4002WHGL
EAN/GTIN:
     6941921149543
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Vietnam
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Weiß
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Kabelmantelmaterial:
Silikon
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate:
0.48 Gbit/s
USB-Stromversorgung bis zu:
240 W
Kabellänge:
2 m
Kabeldurchmesser:
4 mm
Gewicht:
90 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.