Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-9893 Herst.-Nr.: PS4KD01-8 EAN/GTIN: 6975253983339 |
| | |
|
|  |  |
 | 8-Kanal 8 MP NVR System mit integrierter 2 TB HDD Erweiterbar auf bis zu 8 Kameras mit verschiedenen Reolink IP-Kameras, passend zu Ihren persönlichen Anforderungen. Kontinuierliche 24/7-Aufzeichnung Mit einer vorinstallierten 2 TB Festplatte und bis zu 12 TB Speicherkapazität. Sie können den ganzen Tag lang Videos aufnehmen, ohne etwas zu verpassen. 8 MP Ultra HD Bietet fast die 4-fache Klarheit von 1080p. Ermöglicht Ihnen eine lebendige und qualitativ hochwertige Sicht auf Ihre Umgebung. Personen/Fahrzeug-Erkennung Gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie Fehlalarme vermeiden können, indem Sie Personen/Fahrzeuge von anderen Objekten unterscheiden. Intelligente Bewegungsalarme Sendet sofortige Push-/E-Mail-Benachrichtigungen. Sie wissen immer, was passiert. Highlights - 8-Kanal 8 MP NVR System mit integrierter 2 TB HDD
- Kontinuierliche 24/7-Aufzeichnung
- 8 MP Ultra HD
- Personen/Fahrzeug-Erkennung
- Intelligente Bewegungsalarme
- 8 PoE-Ports, unterstützt sowohl PoE- als auch kabelgebundene WiFi-Kameras
- Maße Videorekorder: 1,4 kg (ohne Festplatte), 260 x 41 x 230 mm Maße Einzelkamera: 526 g, 117,4 x 103,8 mm
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 7010 g | Höhe: | 29 cm | Länge: | 28 cm | Breite: | 37.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: IP-Kamera, Network Camera, Netzwerkkamera, SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Videoüberwachungsanlage, Videoüberwachungssystem, Alarmkamera, Farbkamera, Sicherheitskamera, Überwachungskamera, ir überwachungskamera |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 474,38* | € 576,09* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 483,96* | € 576,10* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 493,70* | € 585,85* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 498,16* | € 593,73* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 586,41* | € 695,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|