Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink P437 PoE Cam


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-9889
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     PC843AD4K01
EAN/GTIN:
     6975253983414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
4K 8 MP Ultra HD
Mit der 4K 8MP Auflösung (3840*2160) können Sie mehr Details in der Live-Ansicht oder bei der Wiedergabe sehen und wissen genau, was vor der Kamera passiert.

5X optischer Zoom
Näher und klarer sehen. Mit dem optischen 5X Zoom können Sie für erstaunliche Details heranzoomen und für eine breitere Perspektive herauszoomen.

IK10 Vandalismusgeschützt
Vandalismusgeschützt nach IK10 bedeutet, dass diese Kamera widerstandsfähiger gegen Beschädigungen von außen ist. Das Objektiv ist durch das robuste Gehäuse gut geschützt und wird nicht beschädigt, wenn etwas versehentlich auf die Kamera trifft oder jemand versucht, sie zu beschädigen.

Nachtsicht in vollen Farben mit Spotlights
Mit dieser 4K-Außenkamera können Sie klare Bilder mit brillanten Farben bei Live-Video-Streaming und Wiedergabe betrachten. Sobald ein Eindringling entdeckt wird, werden die Spotlights und die Sirene der Kamera ausgelöst, um den potenziellen Kriminellen zu warnen. Sie können die Spotlights auch manuell aktivieren, um das Verbrechen zu verhindern, bevor es geschieht.

Beobachten, sprechen und zugreifen - jederzeit & überall
Mit der intuitiven Reolink App & Client können Sie jederzeit aus der Ferne auf Ihre Kamera zugreifen und erweiterte Funktionen nutzen: Sehen Sie sich den Live-Feed der Kamera an, nutzen Sie das 2-Wege-Audio, um mit der Person auf der Kameraseite zu sprechen, und teilen Sie Aufnahmen mit Ihren Freunden. Entdecken Sie ultimativen Schutz und Klarheit mit der Reolink P437 PoE Cam. Mit einer beeindruckenden Auflösung von 3840 X 2160 (8 MP) @ 25 fps liefert diese Kamera gestochen scharfe Bilder und klare Videoaufnahmen.

Das 5x-Zoom ermöglicht es Ihnen, wichtige Details näher zu betrachten, während die Vandalismusgeschützte IK10 Klassifizierung sicherstellt, dass die Kamera gegen mutwillige Beschädigungen geschützt ist.

Die P437 ist nicht nur in der Lage, Ihre Umgebung bei Nacht mit einer Infrarot-Nachtsicht von bis zu 30 Metern und einem zusätzlichen Spotlight zu überwachen, sondern bietet auch Farbnachtsicht für eine noch detailreichere Überwachung bei schlechten Lichtverhältnissen.

Die vielseitige Stromversorgungsoption mit DC 12 V / 1 A & PoE (IEEE 802.3af) ermöglicht eine flexible Installation. Der microSD-Kartensteckplatz unterstützt Karten mit einer Kapazität von bis zu 256 GB für lokale Speicherung von Aufnahmen.

Mit der IP66-Wasserbeständigkeit trotzt die P437 den Elementen, um eine zuverlässige Überwachung im Freien zu gewährleisten. Das Zwei-Wege-Audio ermöglicht Ihnen nicht nur das Hören, sondern auch das Sprechen über die Kamera für eine effektive Kommunikation.

Investieren Sie in fortschrittliche Sicherheitstechnologie und erleben Sie umfassenden Schutz mit der Reolink P437 PoE Cam. Von gestochen scharfen Bildern bis zur vandalismusgeschützten Konstruktion diese Kamera bietet erstklassige Sicherheit für Ihr Eigentum.

Highlights
  • PoE-Kamera mit 5x Zoom
  • 4K 8 MP Ultra HD
  • Nachtsicht in vollen Farben mit Spotlights
  • Beobachten, sprechen und zugreifen - jederzeit und überall
  • IK10 Vandalismusgeschützt


Weitere Informationen:
Gewicht:
1114 g
Höhe:
17 cm
Länge:
17.5 cm
Breite:
20.2 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 113,23*
€ 141,63*
Frei Haus
ab € 109,56*
€ 141,63*
Lager 1359
32
€ 2,90*
ab € 113,49*
€ 141,65*
€ 3,50*
ab € 119,26*
€ 149,17*
€ 6,90*
ab € 163,69*
€ 202,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,26*
€ 158,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reolink
6975253983360
€ 63,37*
Zubehör
Reolink
6975253983384
€ 143,30*
Zubehör
Reolink
6975253983995
€ 111,13*
Zubehör
Reolink
6975253984237
€ 127,69*
Zubehör
Reolink
6975253983735
€ 63,10*
Zubehör
Reolink
6975253983742
€ 63,22*
Zubehör
Reolink
6975253983759
€ 83,59*
Zubehör
Reolink
6975253984220
€ 106,46*
Zubehör
Reolink
6975253983766
€ 78,37*
Zubehör
Reolink
6975253984299
€ 110,84*
Zubehör
Reolink
REO-P344
€ 113,19*
Zubehör
Reolink
6975253983377
€ 122,87*
Zubehör
Reolink
6975253983971
€ 112,89*
Zubehör
Reolink
6975253984183
€ 134,93*
Zubehör
Reolink
6975253983391
€ 164,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.