Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-9885 Herst.-Nr.: PCTMXPT4K01 EAN/GTIN: 6975253983391 |
| | |
|
|  |  |
 | Willkommen in der Welt fortschrittlicher Überwachungstechnologie mit der Reolink TrackMix PoE Ihrer zuverlässigen 4K Dual-Kamera mit Auto Zoom & Tracking. Diese innovative Kamera vereint ein Weitwinkel- und Teleobjektiv für maximale Flexibilität, während Dual-Ansicht und Dual-Tracking Ihnen umfassende Überwachungsoptionen bieten. Die beeindruckende 4K 8MP Ultra HD-Auflösung garantiert gestochen scharfe Bilder, damit kein Detail unentdeckt bleibt. Dank der Stromversorgung über Ethernet (PoE) ist eine einfache Installation gewährleistet ein einzelnes Kabel überträgt nicht nur Daten, sondern versorgt die Kamera gleichzeitig mit Strom. Reduzieren Sie den Kabelaufwand und erhöhen Sie die Flexibilität bei der Installation. Die Reolink TrackMix PoE geht einen Schritt weiter, indem sie automatisches Zoomen und Tracking ermöglicht. Die Kamera erfasst bewegliche Objekte automatisch und verfolgt sie kontinuierlich, um sicherzustellen, dass nichts unbemerkt bleibt. Mit Dual-Ansicht haben Sie gleichzeitig Zugriff auf verschiedene Blickwinkel, um die Überwachung noch effizienter zu gestalten. Highlights - 4K 8MP Ultra HD Vollfarbe Tag und Nacht - Das 8 MP Weitwinkelobjektiv liefert Ihnen einen scharfen 4K UHD Überblick in Farbe. Die eingebauten Spotlights ermöglichen helle und klare Vollfarbbilder auch in der dunklen Nacht
- Ultraweites Sichtfeld - Das Weitwinkelobjektiv bietet einen horizontalen Blickwinkel von 104° -38° und einen vertikalen Blickwinkel von 60° - 21°. Die Bewegungsverfolgungs-Kamera kann um 355° grschwenkt und 90° geneigt werden und das Objekt bei Tag und Nacht in einer Entfernung von 15 Meter verfolgen, um eine Rundumüberwachung zu ermöglichen
- Auto-Tracking und 6X Zoom - Das Dual-Teleobjektiv und das 360°-Weitwinkel-PT-Objektiv ermöglichen die Auto-Tracking und den 6X Hybridzoom, um das Ziel genau zu verfolgen und zu fokussieren. Sie können gleichzeitig einen extraweiten Überblick und eine klare Nahaufnahme auf einem Bildschirm erleben
- Intelligente Erkennung und Zwei-Wege-Audio - P760 kann Personen, Fahrzeuge und Haustiere von anderen Objekten unterscheiden und liefert so präzisere Warnmeldungen. Außerdem können Sie über das eingebaute Mikrofon und den Lautsprecher der Kamera eine Rückmeldung geben
- Plug and Play und flexible Speicheroptionen - Strom über das Netzwerkkabel und einfach Einrichtung. Die Cam unterstützt 24/7 kontinuierliche, bewegungsgesteuerte oder geplante Aufnahmen. Und alle Aufnahmen können auf einer micro SD-Karte, einem Reolink NVR oder einem FTP-Server gespeichert werden, so dass jedes einzelne Video sicher aufbewahrt werden kann
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1853 g | Höhe: | 20.6 cm | Länge: | 20.3 cm | Breite: | 27.3 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 134,27* | € 164,54* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 133,44* | € 164,55* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 143,69* | € 175,88* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 152,17* | € 186,18* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 158,29* | € 193,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|