Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink D340P Doorbell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-9882
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     VDB2K01WD
EAN/GTIN:
     6975253983308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
180° Diagonale Ansicht in 5 MP Super HD: Finden Sie für ein superweites Sichtfeld die richtige Position Ihrer Türklingel mit dem 15° Keil-Kit. Dank fortschrittlicher HDR-/3D DNR- und Verzerrungskorrektur-Technologie bietet 5 MP HD Ihnen scharfe und detaillierte Bilder auch bei schlechtem Licht.

Chime inklusive & Ihre Tür schneller beantworten: Stecken Sie den Chime in eine beliebige Steckdose und Sie werden alarmiert, wenn Besucher "klopfen". Sie können eine der 10 Melodien auswählen und Lautstärke einstellen. Sprachnachrichten oder automatische Antworten zu Zeiten, in denen Sie beschäftigt sind, sind voreinstellbar.

Präzise Warnungen durch Humanoid-Erkennung: Sie können einstellen, dass Sie nur alarmiert werden, wenn eine Person erkannt wird, wobei nicht-menschliche Passanten ignoriert werden, und Sie können die Bewegungszone festlegen, um zu entscheiden, wo die Bewegungen erkannt werden sollen.

Flexible Speicherung & vielseitige Software: Reolink Software bietet lebenslangen Service, ganz ohne Monatsgebühren. Sie unterstützt Pre-Roll-Aufnahmen, die wertvolles 6s-Material liefern, bevor ein Ereignis ausgelöst wird. Die Aufnahmen können auf microSD Karte (max. 256 GB, nicht enthalten), Reolink NVR mit integrierter 2 TB/4 TB HDD oder auf FTP/NAS gespeichert werden.

Einfaches & zuverlässiges PoE-Setup: Dank PoE (Stromversorgung über Ethernet) ist die Installation in Minutenschnelle abgeschlossen. Die Datenübertragung ist nicht auf ein schwaches WLAN-Signal angewiesen, sondern erfolgt über eine Kabelverbindung. Eine Internetunterbrechung verhindert die 24/7-Aufnahme der Kamera nicht.

Highlights
  • Intelligente 2K+ kabelgebundene PoE-Video-Türklingel mit Glocke
  • 5 MP Super HD-Video mit 20 FPS
  • 2,26-mm-Objektiv bei Diagonale 180° (Horizontal 134° und Vertikal 97°)
  • Personenerkennung
  • Power over Ethernet
  • 2-Wege-Audio
  • Funktioniert mit Reolink NVRs


Weitere Informationen:
Gewicht:
552 g
Höhe:
10.7 cm
Länge:
16 cm
Breite:
17 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
41
€ 2,90*
ab € 90,87*
€ 113,48*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 90,88*
€ 113,49*
Frei Haus
ab € 91,40*
€ 114,29*
€ 5,95*
ab € 96,02*
€ 119,75*
€ 8,50*
ab € 96,49*
€ 123,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reolink
6975253983315
€ 120,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.