Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink D340P Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reolink D340P Schwarz, Weiß
Reolink D340P Schwarz, Weiß
Reolink D340P Schwarz, Weiß
Reolink D340P Schwarz, Weiß
Reolink D340P Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120230270
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     6975253983308
EAN/GTIN:
     6975253983308
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Weitere Informationen:
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel (ca.)
5 MP
Maximale Video-Auflösung
2560 x 1920 Pixel
Maximale Framerate
20 fps
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Sensor-Typ
CMOS
Feste Brennweite
2.26 mm
Maximale Blendenzahl
2
Horizontales Blickfeld
134 °
Vertikales Blickfeld
97 °
Diagonales Blickfeld
180 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTPS, IPv4, UPNP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Echounterdrückung
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264
Reset-Knopf
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Beleuchteter Druckknopf
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Wasserfest
Ja
Bewegungserkennung unterstützt
Ja
Erkennung von Paketlieferungenn
Ja
Erkennung von Menschen
Ja
Befestigungstyp
Wand
Audio-System
2-Wege
Geräuschunterdrückung
Ja
Anzahl der Rufton-Lautstärken
5
Wasserdichte Taste
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
96 g
Klingel-Breite
29 mm
Klingel-Tiefe
66 mm
Klingel-Höhe
86.5 mm
Paketgewicht
497 g
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungshöhe
102 mm
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom, PoE
Eingangsspannung
12 - 24 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
DC input Spannung
24 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 113,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reolink
6975253983315
€ 98,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.