Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink D340W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reolink D340W Schwarz, Weiß
Reolink D340W Schwarz, Weiß
Reolink D340W Schwarz, Weiß
Reolink D340W Schwarz, Weiß
Reolink D340W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119872414
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     6975253983315
EAN/GTIN:
     6975253983315
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Die Reolink D340W Video-Türklingel WiFi ist eine moderne und zuverlässige Türklingel, die mit den neuesten Technologien ausgestattet ist, um ein höheres Maß an Sicherheit und Komfort für den Benutzer zu gewährleisten. Mit hoher Bildqualität, Dualband-WLAN, Personenerkennung, Infrarot-LEDs, großem Überwachungsbereich, intelligenter Benachrichtigungsfunktion und Zwei-Wege-Audio ist diese Türklingel eine hervorragende Lösung für die Sicherheit und den Schutz des eigenen Zuhauses.

Hohe Bildqualität: Mit der 2K+ (5 MP) Auflösung bietet die Türklingel hochwertige Bilder mit doppelt so vielen Details wie bei herkömmlichen 2 MP (1080p) Kameras.

Dual-Band WLAN: Die Türklingel unterstützt sowohl 2,4 GHz als auch 5 GHz WLAN-Frequenzen, um eine stabile Verbindung sicherzustellen. Sie können die Türklingel einfach an Ihre bereits vorhandene Türklingelverkabelung anschließen oder sie überall innerhalb der WLAN-Reichweite platzieren. Ein 15°-Keil ist im Lieferumfang enthalten, damit der Winkel eingestellt werden kann.

Personenerkennung: Die Türklingel kann Sie alarmieren, wenn eine menschliche Person erkannt wird, und ignoriert unbedeutende nicht-menschliche Objekte. Mit einer Bewegungszone können Sie auch Bereiche ausgrenzen, die für unerwünschte Alarmmeldungen anfällig sind.

Infrarot-LEDs: Die Infrarot-LEDs ermöglichen hochwertige Nachtaufnahmen und bieten klare Bilder im Dunkeln.

Breiter Überwachungsbereich: Die Türklingel deckt einen breiten Überwachungsbereich ab und bietet mehr zusätzliche Umgebungsdetails für bessere und schnellere Reaktionen.

Intelligente Benachrichtigung: Im Vergleich zur traditionellen Push-Benachrichtigung können Sie jetzt Benachrichtigungen mit Schnappschüssen erhalten. Mit der Reolink Video Doorbell WiFi werden Sie auf intelligente Weise alarmiert und können schneller reagieren. (Diese Funktion ist nur für Reolink Cloud-Benutzer verfügbar.)

Zwei-Wege-Audio: Die Türklingel verfügt über zwei integrierte Mikrofone und einen Lautsprecher, um mit Besuchern zu kommunizieren oder sie abzuschrecken. Es ist auch möglich, die Videotürklingel so einzustellen, dass automatisch vordefinierte Antworten angesagt werden. Außerdem können Sie einstellen, dass automatische Antworten abgespielt werden, wenn Sie beschäftigt sind und nicht selbst reagieren können oder wollen. All diese Funktionen können bequem über die App gesteuert werden.

Aufzeichnung vor der Aktion: Die Türklingelkamera beginnt mit der Aufzeichnung, bevor die tatsächliche Erkennung erfolgt. 6-sekündige Farbvideobilder vor dem Auslösen des Alarms können Ihnen sehr dabei helfen, mögliche Alarmursachen zu erkennen oder die Wahrscheinlichkeit einer Identifizierung zu erhöhen.

Flexibles Speichern: Sie können Ihre Aufnahmen lokal auf einer microSD-Karte (bis zu 256 GB) oder auf einem Reolink NVR speichern. Alternativ können Sie die Ereignisse auch in der Reolink Cloud speichern.

Einfache Verbindung: Über die Reolink-App oder den Reolink-Client können Sie Ihre Haussicherheit bequem mit dem täglichen Umgang integrieren, Echtzeitwarnungen erhalten, die Live-Ansicht von überall verfolgen und die Wiedergabe einfach und intelligent steuern.
Weitere Informationen:
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel (ca.)
5 MP
Maximale Video-Auflösung
2560 x 1920 Pixel
Maximale Framerate
20 fps
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Sensor-Typ
CMOS
Feste Brennweite
2.26 mm
Maximale Blendenzahl
2
Horizontales Blickfeld
134 °
Vertikales Blickfeld
97 °
Diagonales Blickfeld
180 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTPS, IPv4, UPNP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Echounterdrückung
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264
Reset-Knopf
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Beleuchteter Druckknopf
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Wasserfest
Ja
Bewegungserkennung unterstützt
Ja
Erkennung von Paketlieferungenn
Ja
Erkennung von Menschen
Ja
Befestigungstyp
Wand
Audio-System
2-Wege
Geräuschunterdrückung
Ja
Anzahl der Rufton-Lautstärken
5
Wasserdichte Taste
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
96 g
Klingel-Breite
29 mm
Klingel-Tiefe
66 mm
Klingel-Höhe
86.5 mm
Paketgewicht
677 g
Verpackungstiefe
167 mm
Verpackungsbreite
104 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
12 - 24 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
DC input Spannung
24 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 98,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reolink
6975253983308
€ 113,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.