Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-9870 Herst.-Nr.: BWB2K08 EAN/GTIN: 6975253983148 |
| | |
|
|  |  |
 | 5 MP Super HD Mit einer Auflösung von 2880 x 1620 ermöglicht diese intelligente Außenkamera scharfe und kristallklare Bilder mit brillanten Farben beim Live-Streaming. Wiederaufladbares Akku/Solarbetrieb Die B340 wird von einem langlebigen Akku angetrieben, der ohne Kabel auskommt und auch bei Stromausfall einwandfrei funktioniert. Mit dem Reolink-Solarpanel bleibt der Akku voll aufgeladen. Sie müssen den Akku nicht mehr austauschen und aufladen. Stellen Sie die Kamera auf und vergessen Sie sie. Farbige Nachtsicht Ausgestattet mit 2x 6500 K Spotlights können Sie bis zu 10 m weit in Farbe sehen. Kein Verbrechen kann versteckt werden, auch nicht bei Nacht. 5 GHz/2,4 GHz Dualband Wi-Fi Ertragen Sie keine langen Wartezeiten mehr und genießen Sie eine flüssigere Live-Ansicht mit der höheren Geschwindigkeit und dem stärkeren Signal des 5 GHz (5,8 GHz) Wi-Fi. Sie können zwischen dem 2,4-GHz- und dem 5-GHz-Band wechseln, um in verschiedenen Szenarien die beste Netzwerkleistung zu erzielen. Eine Entscheidung mehr, viele Annehmlichkeiten mehr. Viel Spaß mit der Zeitraffer-Funktion Mit der Zeitraffer-Funktion der B340 können Sie die Dynamik von langfristigen Ereignissen wie Sonnenaufgang und blühenden Blumen schneller und einfacher einfangen. Viel Spaß beim Aufnehmen filmähnlicher Videos! Highlights - Sicherheitskamera mit Farbnachtsicht
- 5 MP 2K+ Super HD
- 2,4 GHz/5 GHz Dualband-WLAN
- Umweltfreundlicher Solar-/Batteriebetrieb
- Audio: Zwei-Wege-Audio
- Wasserdicht: IP65
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 796 g | Höhe: | 10.3 cm | Länge: | 15.7 cm | Breite: | 22.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: IP-Kamera, Network Camera, Netzwerkkamera, SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Sicherheitskamera, Überwachungskamera, ir-scheinwerfer |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 47,16* | € 61,88* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 77,06* | € 97,74* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 80,43* | € 102,28* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 91,64* | € 115,33* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 98,18* | € 122,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|