Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink P324 PoE Cam


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-9778
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     PC520AD2K01
EAN/GTIN:
     6975253983742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
5 MP Super HD
Diese PoE-IP-Kamera bietet 5 MP-Videos mit 30 fps und fängt die wichtigsten Momente in ultrascharfer Auflösung ein, ohne dass wichtige Details verloren gehen. Außerdem bietet sie eine erstaunliche Nachtsicht von bis zu 30 Meter.

Intelligente Personen/Fahrzeug-Erkennung
Verabschieden Sie sich von unerwünschten Alarmen, die durch sich bewegende Äste oder fliegende Insekten ausgelöst werden. Mit der fortschrittlichen Personen-/Fahrzeugerkennung identifiziert die Kamera echte Bedrohungen anhand modernster Erkennungsalgorithmen und gibt Ihnen so ein Höchstmaß an Ruhe und Erleichterung.

Zwei-Wege-Audio
Dank des integrierten Mikrofons und Lautsprechers können Sie den Personen, die von der Kamera erfasst werden, in Echtzeit zuhören und mit ihnen sprechen: Ein "Hallo" an Familien und Freunde oder eine Warnung an verdächtige Fremde.

Zeitraffer, um den Tag in einer Minute zu sehen
Diese Überwachungskamera unterstützt die Aufnahme von Zeitraffer-Videos. Sie können Ihren 3D-Druck verfolgen, den gesamten Bauprozess in wenigen Minuten sehen oder schöne Aufnahmen festhalten vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang.

Kostenlose APP und Fernzugriff
Entdecken Sie die vielfältigen Funktionen der kostenlosen Reolink-Apps für iOS, Android, Windows PC und Mac ohne Abonnementgebühr. Intuitive und einfach zu bedienende Software ermöglicht Ihnen jederzeit und überall den Zugriff auf Ihre Immobilie aus der Ferne.

Highlights
  • PoE IP-Dome-Kamera mit Personen/Fahrzeug-Erkennung
  • 5 MP Super HD
  • Zwei-Wege-Audio
  • Zeitraffer, um den Tag in einer Minute zu sehen
  • Kostenlose APP und Fernzugriff
  • Infrarot-Nachtsicht: 30 Meter


Weitere Informationen:
Gewicht:
810 g
Höhe:
14.1 cm
Länge:
14.1 cm
Breite:
16.2 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 48,14*
€ 63,22*
Lager 1359
17
€ 2,90*
ab € 48,35*
€ 63,24*
€ 8,50*
ab € 58,35*
€ 79,29*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reolink
6975253983360
€ 63,37*
Zubehör
Reolink
6975253983384
€ 142,19*
Zubehör
Reolink
6975253983995
€ 111,13*
Zubehör
Reolink
6975253984237
€ 128,09*
Zubehör
Reolink
6975253983735
€ 63,38*
Zubehör
Reolink
6975253983759
€ 83,97*
Zubehör
Reolink
6975253984220
€ 107,82*
Zubehör
Reolink
6975253983766
€ 78,37*
Zubehör
Reolink
6975253984299
€ 110,84*
Zubehör
Reolink
REO-P344
€ 113,19*
Zubehör
Reolink
6975253983377
€ 122,68*
Zubehör
Reolink
6975253983971
€ 113,33*
Zubehör
Reolink
6975253983414
€ 141,29*
Zubehör
Reolink
6975253984183
€ 134,94*
Zubehör
Reolink
6975253983391
€ 164,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.