Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink Argus Series B440 Battery-WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-9767
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     BWPT4K04
EAN/GTIN:
     6975253983209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
4K 8 MP Ultra HD Tag & Nacht in vollen Farben
Mit der 4K 8 MP Auflösung (3840 x 2160) können Sie mehr Details in der Live-Ansicht oder bei der Wiedergabe sehen und wissen genau, was vor der Kamera passiert. Das integrierte durch Bewegung getriggerte Spotlight hilft Ihnen, jedes wichtige Farbdetail auch bei Nacht zu sehen.

355° Schwenken & 140° Neigen
Beseitigen Sie tote Winkel mit 355° Schwenken und 140° Neigen. Mit der kostenlosen Reolink App/Client können Sie die Kamera jederzeit und überall aus der Ferne betrachten und steuern und mit Ihrer Familie oder dem Paketdienst über die Kamera sprechen.

Wiederaufladbarer Akku/Solarbetrieb
Die Kamera verfügt über einen eingebauten Akku mit einer großen Kapazität, um Ihr Eigentum kontinuierlich zu schützen. Sie müssen sich keine Gedanken mehr über den Akkuwechsel oder häufiges Aufladen machen. Non-Stop-Schutz mit einstellbarem Solarpanel

5 GHz/2,4 GHz Dualband Wi-Fi
Mit 5 GHz (5,8 GHz) Wi-Fi müssen Sie keine langen Wartezeiten mehr in Kauf nehmen, sondern genießen eine reibungslose Echtzeit-Live-Ansicht mit höheren Geschwindigkeiten und stärkeren Signalen. Alternativ können Sie auch auf das 2,4-GHz-Band umschalten, um eine größere Reichweite zu erzielen. Mehr Optionen, mehr Komfort.

Intelligente Erkennung und Warnmeldungen ohne Abonnement
Ausgestattet mit einem fortschrittlichen Sensor und intelligenten Algorithmen bietet diese Akku-Kamera präzisere Alarme. Sie können die Erkennungsempfindlichkeit und die Zonen für Personen-, Fahrzeug- und Haustierbewegungen einstellen, um unerwünschte Alarme weiter zu reduzieren.

Highlights
  • Pan und Tilt Kamera mit Akku/Solarenergie, smarter Erkennung
  • 4K 8 MP Ultra HD Tag und Nacht in vollen Farben
  • 355° Schwenken und 140° Neigen
  • Intelligente Erkennung und Warnmeldungen
  • Wiederaufladbarer Akku/ Solarbetrieb möglich
  • Unterstützt 5/2,4 GHz WLAN
  • Zwei-Wege-Audio


Weitere Informationen:
Gewicht:
982 g
Höhe:
14 cm
Länge:
16 cm
Breite:
22.2 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
85
€ 2,90*
ab € 129,90*
€ 160,89*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 129,56*
€ 160,91*
Frei Haus
ab € 139,03*
€ 170,79*
€ 3,50*
ab € 142,47*
€ 175,45*
€ 5,95*
ab € 146,27*
€ 179,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reolink
6975253983131
€ 68,63*
Zubehör
Reolink
6975253984350
€ 71,04*
Zubehör
Reolink
6975253983162
€ 116,48*
Zubehör
Reolink
6975253984367
€ 89,41*
Zubehör
Reolink
6975253983148
€ 62,04*
Zubehör
Reolink
6975253983179
€ 126,72*
Zubehör
Reolink
6975253983155
€ 76,95*
Zubehör
Reolink
6975253983186
€ 97,82*
Zubehör
Reolink
6975253983193
€ 145,55*
Zubehör
Reolink
6975253984374
€ 124,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.