Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM 1800VA-4G (EU) SD-WAN Gateway VDSL2/ADSL2+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-2432
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62150
EAN/GTIN:
     4044144621505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen und Filialisten mit geschäftskritischen Anwendungen sind auf eine einfach sichere aber gleichzeitig hochverfügbare Netzwerkinfrastruktur angewiesen. SD-WAN-Konnektivität, Security Made in Germany sowie eine hohe Schnittstellenvielfalt machen den LANCOM 1800VA-4G zu einem perfekten Filialrouter. Durch das 4G-Mobilfunk-Backup sind Sie auch bei einem Ausfall der VDSL- oder Glasfaser-Leitung immer auf der sicheren Seite. Ausgezeichnetes LANCOM IPSec-VPN sorgt dabei für eine sichere Anbindung Ihrer Zweigstellen oder mobilen Mitarbeitenden. Das Zusammenspiel mit der LANCOM Management Cloud (LMC) automatisiert und zentralisiert Ihr Netzwerkmanagement, um Betriebskosten zu senken und Ihre Produktivität zu steigern.

Highlights
  • SD-WAN inkl. Zero-Touch Inbetriebnahme und Auto-VPN über die LANCOM Management Cloud
  • Integriertes VDSL-Supervectoring-Modem für bis zu 300 MBit/s
  • Highspeed-Internet über Glasfaser (GPON- und AON-Module separat erhältlich) und Gigabit Ethernet zum Anschluss externer Modems
  • Integriertes 4G-Modem mit 300 MBit/s LTE-Advanced für intelligente Backup-Szenarien und höchste Ausfallsicherheit
  • 5 integrierte IPSec-VPN-Kanäle (25 optional)
  • Netzvirtualisierung mit bis zu 16 Netzen auf einem Gerät (ARF)
  • Maximale Zukunftsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit Engineered in Germany


Weitere Informationen:
Gewicht:
2005 g
Höhe:
10.5 cm
Länge:
21.8 cm
Breite:
32.7 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 662,51*
€ 714,14*
Frei Haus
ab € 713,10*
€ 766,66*
Frei Haus
ab € 730,79*
€ 785,89*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 743,77*
€ 794,91*
Lager 1359
24
€ 2,90*
ab € 860,78*
€ 919,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,43*
€ 1.094,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,42*
€ 1.086,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,47*
€ 1.073,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,85*
€ 1.054,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,78*
€ 1.024,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61419
€ 72,63*
Zubehör
LANCOM Systems
10311
€ 206,49*
Zubehör
LANCOM Systems
61590
€ 148,06*
Zubehör
LANCOM Systems
61593
€ 335,72*
Zubehör
LANCOM Systems
61592
€ 712,13*
Zubehör
LANCOM Systems
61595
€ 1.622,46*
Zubehör
LANCOM Systems
61591
€ 232,20*
Zubehör
LANCOM Systems
61594
€ 545,35*
Zubehör
LANCOM Systems
61901
€ 137,18*
Zubehör
LANCOM Systems
10320
€ 143,45*
Zubehör
LANCOM Systems
10321
€ 142,48*
Zubehör
LANCOM Systems
50103
€ 126,40*
Zubehör
LANCOM Systems
50104
€ 242,09*
Zubehör
LANCOM Systems
50105
€ 374,33*
Zubehör
LANCOM Systems
60642
€ 94,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.