Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L8230CDW Farblaserdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-9356
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL8230CDWRE1
EAN/GTIN:
     4977766823814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
LED-Drucker
Professioneller und kompakter Farb-LED-Drucker

Der platzsparende und nutzerfreundliche HL-L8230CDW Farb-LED-Drucker ist ideal für Unternehmen, die hochwertige Dokumente schnell und ohne Unterbrechung drucken möchten.

Highlights
  • Netzwerkfähiger Farb-LED-Drucker
  • Druckauflösung von bis zu 600 x 600 dpi
  • Druckgeschwindigkeit von bis zu 30 Seiten/Minute
  • Duplex, WLAN, Hi-Speed USB 2.0
  • Brother Mobile Connect, Mopria, Apple AirPrint


Weitere Informationen:
Gewicht:
19650 g
Höhe:
37 cm
Länge:
50 cm
Breite:
53 cm
Farbe:
Grau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 252,28*
€ 279,41*
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 263,77*
€ 292,38*
€ 6,78*
ab € 267,55*
€ 296,02*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 272,80*
€ 301,13*
€ 1,95*
ab € 272,79*
€ 303,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,38*
€ 347,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,86*
€ 347,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,13*
€ 339,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,88*
€ 336,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,77*
€ 313,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
CH1000
ab € 11,53*
Zubehör
Brother
BU229CL
ab € 72,74*
Zubehör
Brother
DR-248CL
ab € 82,69*
Zubehör
Brother
TN-248BK
ab € 37,90*
Zubehör
Brother
TN-248C
ab € 40,48*
Zubehör
Brother
TN-248M
ab € 40,42*
Zubehör
Brother
TN-248VAL
ab € 137,38*
Zubehör
Brother
TN-248XLBK
ab € 64,81*
Zubehör
Brother
TN-248XLC
ab € 75,02*
Zubehör
Brother
TN-248XLM
ab € 75,03*
Zubehör
Brother
TN-248XLY
ab € 74,97*
Zubehör
Brother
TN-248Y
ab € 40,81*
Zubehör
Brother
TN-249BK
ab € 77,00*
Zubehör
Brother
TN-249C
ab € 120,30*
Zubehör
Brother
TN-249M
ab € 120,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.