Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia Streaming Box 8000 - AV-Player - 2 GB / 8 GB - 4K UHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-8593
Hersteller:
     Lumia und Nokia / Microsoft
Herst.-Nr.:
     RN020
EAN/GTIN:
     9120106660012
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige
Die Nokia Streaming Box rüstet jedes Fernsehgerät auf ein Smart-TV-Gerät auf und bringt das Android-TV-Erlebnis mit minimalen Investitionen auf den Fernsehbildschirm. Ideal zum Ansehen der neuesten Blockbuster, Serien, Dokumentationen und vielem mehr.

Schließen Sie die Streaming Box 8000 per HDMI an Ihren Fernseher an und verwandeln Sie ihn in einen Smart-TV mit Android. Die Box bietet Ihnen 7000+ Apps wie Netflix, Disney+, Prime Video oder YouTube. Die vielseitigen Anschlüsse ermöglichen Ihnen mehr Flexibilität. Sie können eine Soundbar für das optimale Kinosound-Erlebnis anschließen, einen Bluetooth-Game Controller für Ihre Spiele, welche Sie sich aus dem Play Store herunterladen können oder Sie schauen sich Fotos und Videos von Ihrer externen USB-Festplatte an. Durch den integrierten Chromecast streamen Sie Ihre Inhalte über Ihr Smartphone oder Tablet direkt auf den Fernseher, des Weiteren ermöglicht es diese Technologie, Netflix, YouTube und Co. über Ihr Smartphone zu steuern. Dank der beleuchteten Fernbedienung behalten Sie auch bei Dunkelheit die volle Kontrolle über die Streaming Box.

Highlights
  • Streamen von Netflix, Prime Video und Disney+
  • Betriebssystem Android 10
  • Beleuchtete Fernbedienung
  • Chromecast integriert
  • WLAN, Netzwerkschnittstelle und Bluetooth


Weitere Informationen:
Gewicht:
638 g
Höhe:
6 cm
Länge:
14.9 cm
Breite:
23 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
15
€ 2,90*
ab € 67,82*
€ 87,32*
€ 5,46*
ab € 67,77*
€ 87,34*
Frei Haus
ab € 69,67*
€ 89,12*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.