Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät NiMh NiCd
>
Artikel
VARTA Eco Charger Multi Recycled
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 1359
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1359-40-56-8225
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
57682 101 111
EAN/GTIN:
4008496073740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Umweltfreundliche Ladegeräte mit 75% recyceltem Material. Nachhaltigkeit trifft auf modernes Design und erstklassige Leistung!
Highlights
Nachhaltiges Ladegerät mit Gehäuse aus recycelten Materialien
Lädt 1-8 AA, AAA NiMH-Akkus gleichzeitig
Ladezeit: 1 Stunde
Einzelschachtladung für höchste Flexibilität und beste Ladeergebnisse
USB-Type-C-Eingang
Grüne LEDs für Ladeanzeige
Weltweit einsetzbar (100-240 V)
Fortschrittliche Sicherheitstechnologie: Abschaltung bei Minus-Delta-V, Sicherheitstimer, falscher Polarität und Kurzschlussschutz, Erkennung defekter Zellen und Alkaline
Schnelles Laden mit 100% Erhaltung des Ladezustandes
Inklusive 1 m USB Typ C auf USB Typ C Ladekabel
Weitere Informationen:
Gewicht:
273 g
Höhe:
3.5 cm
Länge:
13.6 cm
Breite:
20.5 cm
Farbe:
Grau
... >
Lager 1359
>
Varta
>
Power
Weitere Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
,
AAA Akku Ladegerät
,
Ladegerät AA
,
Ladegerät AAA
,
Ladegerät Micro
,
Ladegerät Mignon
,
Micro Akku Ladegerät
,
Mignon Akku Ladegerät
,
Charger NICD
,
Charger NIMH
,
Ladegerät NICD
,
Ladegerät NIMH
,
Ladegerät NiMh NiCd
,
Nickel Cadmium Akku Ladegerät
,
Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät
,
Ladegerät USB
,
USB Ladegerät
,
USB Ladestation
,
USB Netzteil
,
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Uniladegerät
,
Universalladegerät
,
universalladegerät
,
Lader
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 20,98*
€ 27,05*
Lager 2753
1
€ 6,95*
ab € 22,73*
€ 29,28*
Lager 1359
1 Tag
1
1
€ 2,90*
ab € 22,84*
€ 29,42*
Lager 2LRDH
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 22,51*
€ 29,76*
Lager 1495
3 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 23,4181*
€ 30,3981*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1359
Versand:
Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1359
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accu Power Micro AAA 800mAh 1.2V Packung mit 2 Stück VARTA 56703101402
Varta
56703101402
€ 2,17*
Zubehör
Akku AAA Ready2Use, 1 Stück Varta
Varta
56703101111
€ 2,03*
Zubehör
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 2.6 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt, 05716 101 402
Varta
05716 101 402
€ 2,835*
Zubehör
Varta -5703B/4
Varta
5703301404
€ 2,375*
Zubehör
Varta 05716 Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta
5716101404
€ 10,43*
Zubehör
Varta 56816 101 402 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta
56816 101 402
€ 2,15*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.