| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-8224 Herst.-Nr.: 57683 101 121 EAN/GTIN: 4008496073900 |
| | |
|
| | |
| Umweltfreundliche Ladegeräte mit 75 % recycelten Materialien. Nachhaltigkeit trifft auf modernes Design und erstklassige Leistung! Highlights - Nachhaltiges Ladegerät mit Gehäuse aus recycelten Materialien
- Lädt bis zu 4 AA- oder AAA-NiMH-Akkus gleichzeitig
- USB-Type-C-Eingang
- Ladezeit: 1 Stunde
- Einzelschachtladung für höchste Flexibilität und beste Ladeergebnisse
- Grüne LEDs für Ladeanzeige
- Weltweit einsetzbar (100-240 V)
- Fortschrittliche Sicherheitstechnologie: Abschaltung bei Minus-Delta-V, Sicherheitstimer, falscher Polarität und Kurzschlussschutz, Erkennung defekter Zellen und Alkaline
- Schnelles Laden mit 100% Erhaltung des Ladezustandes
- Inklusive 1 m USB Typ C auf USB Typ C Ladekabel
- Ausgestattet mit 4x Recharge Accu Recycled AA 2100 mAh
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 286 g | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 10.2 cm | Breite: | 20 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, aa akku ladegerät varta, aa akku ladegerät |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,95* | € 24,23* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 18,62* | € 24,98* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 18,69* | € 25,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,90* | € 26,60* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 21,61* | € 28,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|