Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink MTouch E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-6443
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1306058
EAN/GTIN:
     6938818315594
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz zubehör
Highlights
  • 20,32 cm (8 Zoll) IPS Display
  • Auflösung 1280 x 800
  • 10-Punkt kapazitiver Touchscreen
  • 3,5 mm Kopfhörerausgang
  • Winkel verstellbar von 28 - 50°
  • 1080P/30 FPS FHD beim Teilen von Inhalten
  • Unterstützt kabelgebundenes und kabelloses Teilen
  • Integrierter WiFi-Accesspoint für den Yealink Wireless Presentation Pod
  • HDMI/USB-C Video Input


Weitere Informationen:
Gewicht:
1358 g
Höhe:
15.3 cm
Länge:
21 cm
Breite:
27 cm
Farbe:
Grau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 643,51*
€ 717,23*
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 642,22*
€ 717,24*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 649,70*
€ 719,64*
3 Tage
18
€ 6,00*
ab € 863,33*
€ 948,50*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,23*
€ 853,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,61*
€ 844,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,17*
€ 822,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,93*
€ 805,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,51*
€ 765,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.096,77*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.413,02*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.875,71*
Ähnlich
Asus
90MS02G1-M000N0
ab € 983,14*
Ähnlich
Targus
TSB700EU
ab € 49,99*
Ähnlich
Targus
TSB023EU
ab € 22,19*
Ähnlich
Targus
CNP1
ab € 54,93*
Ähnlich
Targus
ASF16W1GL
ab € 60,62*
Ähnlich
Targus
ASF238W9EU
ab € 44,01*
Ähnlich
Targus
ASP95GL
ab € 15,85*
Ähnlich
Targus
ASP95MKGLX-25
ab € 1.030,02*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-25S
ab € 998,57*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-S
ab € 46,11*
Ähnlich
Targus
ASP96RGL
ab € 18,68*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 31,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.