Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-6213 Herst.-Nr.: MJ1L2ZM/A EAN/GTIN: 0888462075039 |
| |
|
| | |
| Mit dem USB-C VGA Multiport Adapter kannst du deinen Mac und dein iPad Pro mit USB-C oder Thunderbolt 3 (USB-C) Unterstützung mit einem VGA Display verbinden, während du gleichzeitig ein gängiges USB Gerät und ein USB-C Ladekabel angeschlossen hast. Der USB-C VGA Multiport Adapter kann dein Mac oder iPad Pro Display auf deinem VGA fähigen Fernseher oder Display in bis zu 1080p HD spiegeln. Er ermöglicht außerdem die Ausgabe von Inhalten wie Filmen und Videoaufnahmen. Verbinde einfach den Adapter mit einem USB-C oder Thunderbolt 3 (USB-C) Anschluss an deinem Mac oder iPad und dann mit deinem Fernseher oder Projektor mit einem VGA Kabel (separat erhältlich). Nutze den standardmäßigen USB Anschluss, um Geräte wie Flash Drives oder eine Kamera anzuschließen oder mit einem USB Kabel dein iPhone, dein iPad oder deinen iPod zu synchronisieren und zu laden. Du kannst auch ein Ladekabel an den USB-C Anschluss anschließen, um deinen Mac oder dein iPad Pro zu laden. Highlights - Vielseitige Verbindung: Der Adapter verbindet USB-C/Thunderbolt 3 am Mac gleichzeitig mit VGA Display, gängigem USB-Gerät und ermöglicht USB-C-Laden
- HD-Display: Übertrage das Mac Display in 1080p HD auf VGA-Fernseher oder Display, inklusive Videowiedergabe
- Einfache Nutzung: Adapter am Mac anschließen, VGA-Gerät mit separatem Kabel verbinden
- USB-Anschluss: Verbinde Flash Drives, Kameras, synchronisiere und lade iOS-Geräte
- USB-C Laden: USB-C Anschluss unterstützt Mac- und Geräteladung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 69 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 8 cm | Breite: | 16 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Hub, USB Multiport Adapter, USB VGA Adapter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb vga adapter apple, usb d sub adapter, usb vga adapter usb typ c |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 55,65* | € 70,34* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 55,66* | € 70,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,85* | € 70,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 56,52* | € 71,39* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 56,89* | € 71,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|