Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Standard Cable USB C-C 1M USB-PD Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-5636
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     78-81356
EAN/GTIN:
     0840304749782
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Das OtterBox Fast Charge USB-C zu USB-C Kabel ist die einfache Wahl für eine schnelle Verbindung. Das zuverlässige Kabel verfügt über eine flexible äußere Kabelbeschichtung für ein hochwertiges Finish und ist flex getestet für Langlebigkeit. Das Fast Charge Kabel ist so konzipiert, dass es mit Apple, Samsung, Google und mehr kompatibel ist. Mit einer Datengeschwindigkeit von bis zu 480Mb/s und einer Leistung von bis zu 60 W (3A) sorgt das OtterBox Fast Charge Cable, das es ohne Ärger und Zeitverlust auflädt.


Highlights
  • Schnelllade USB-C auf USB-C-Kabel für eine schnelle und effiziente Verbindung
  • Liefert bis zu 60 W über Power Delivery im Vergleich zu 15 W Standardkabel
  • Flexible Außenbeschichtung des Kabels für hochwertige Haptik und Verarbeitung
  • Unterstützt die USB Power Delivery-Schnellladetechnologie
  • Länge: 1 m
  • Flex-getestet für Langlebigkeit
  • Datengeschwindigkeit bis zu 480 Mb/s
  • Stromausgang bis zu 3 A und USB 2.0
  • Funktioniert mit Apple, Samsung, Google und anderen Smartphone- und Tablet-Marken


Weitere Informationen:
Gewicht:
43 g
Höhe:
3 cm
Länge:
10 cm
Breite:
10.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
5
€ 2,90*
ab € 5,43*
€ 8,00*
1 Tag
9
€ 8,00*
ab € 5,44*
€ 8,01*
€ 6,70*
ab € 5,58*
€ 8,19*
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 9,32*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81343
€ 54,78*
Zubehör
OtterBox
78-81338
€ 12,12*
Zubehör
OtterBox
78-81362
€ 14,71*
Zubehör
OtterBox
78-81340
€ 12,23*
Zubehör
OtterBox
78-81339
€ 14,73*
Zubehör
OtterBox
78-81363
€ 15,43*
Zubehör
OtterBox
78-81341
€ 14,76*
Zubehör
OtterBox
78-81342
€ 28,75*
Zubehör
OtterBox
78-81349
€ 67,01*
Zubehör
OtterBox
78-81344
€ 19,39*
Zubehör
OtterBox
78-81364
€ 19,38*
Zubehör
OtterBox
78-81346
€ 19,32*
Zubehör
OtterBox
78-81345
€ 21,98*
Zubehör
OtterBox
78-81365
€ 17,94*
Zubehör
OtterBox
78-81347
€ 21,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.