Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 8 Pro - 128GB - Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-5557
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA04834-GB
EAN/GTIN:
     0840244705121
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Pro-Kamera. Pro-Leistung. Keine Kompromisse.

Pixel 8 Pro ist das neue Google Smartphone der Profiklasse im eleganten, matten Design. Dank der KI von Google kannst du noch mehr Aufgaben in kürzerer Zeit erledigen. Das Dreifach-Rückkamerasystem hat ein 5-fach-Teleobjektiv und einen optimierten Autofokus. Außerdem ermöglicht es mit den Pro-Funktionen Aufnahmen in voller Auflösung. Und der Akku hält nicht nur den ganzen Tag, sondern lädt auch schneller denn je.

Highlights
  • Großes 17 cm (6,7 Zoll) Display von Pixel 8 Pro bietet eine gestochen scharfe Anzeige in lebensechten, leuchtenden Farben
  • 50 + 48 + 48 MP Dreifach-Rückkamerasystem mit 30-fachen Zoom und 10,5 MP Selfiekamera
  • 12 GB RAM und 128 GB interner Speicher
  • Leistungsstarker Google Tensor G3 Pixel Prozessor
  • Der intelligente Akku hält mehr als 24 Stunden durch - Bei Verwendung des Extrem-Energiesparmodus direkt nach der Aufladung kann er sogar bis zu 72 Stunden halten
  • Das optimierte Design überzeugt mit einem flachen Displayformat und der eleganten, matten Glasrückseite mit poliertem Aluminiumrahmen
  • Robust gegen Kratzer und Spritzer dank Schutzklasse IP68 und Corning Gorilla Glass Victus
  • 7 Jahre lang Betriebssystem- und Sicherheitsupdates sowie Feature Drops (ab Aufnahme des Geräts in den Google Store USA)


Weitere Informationen:
Gewicht:
387 g
Höhe:
4 cm
Länge:
9 cm
Breite:
17 cm
Farbe:
Beige
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 655,97*
€ 728,36*
3 Tage
22
€ 6,90*
ab € 687,12*
€ 761,66*
5 Tage
8
€ 1,00*
ab € 695,56*
€ 770,86*
Frei Haus
ab € 703,33*
€ 776,50*
Lager 1359
168
€ 2,90*
ab € 775,48*
€ 853,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,78*
€ 1.016,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,66*
€ 1.007,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,46*
€ 977,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,73*
€ 954,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,48*
€ 922,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.