Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 8 Pro 128 GB porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Google Pixel 8 Pro 128 GB porcelain
Google Pixel 8 Pro 128 GB porcelain
Artikel-Nr.:
     7405B-999709892
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA04834-GB
EAN/GTIN:
     0840244705121
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme

Google Pixel 8 Pro 128 GB porcelain

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Google Pixel 8 Pro - Porzellan - 5G Smartphone - 128 GB - GSM Produkttyp: 5G Smartphone Hersteller-Modellnummer: GC3VE Anzeige: OLED-Display - 2992 x 1344 pixels - 17 cm (6.7") - 489 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - 20:9 - LTPO OLED - HDR - Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas) Prozessor: Google Tensor G3 - mit Titan M2 security Arbeitsspeicher: RAM 12 GB / 128 GB Betriebssystem: Android 14 Hauptkamera: 50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - 2x optischer Zoom - f/1.68 - Fokus: automatisch Laser-Autofokus: - Laserfokus Zweite Kamera: 48 Megapixel - Telefotoobjektiv - 5x optischer Zoom - f/2.8 Dritte Kamera: 48 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/1.95 Vordere Kamera: 10,5 Megapixel f/2.2 - automatisch Service Provider: Nicht angegeben SIM-Karte: Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) Drahtlose Schnittstelle: NFC, UWB, Bluetooth, Wi-Fi 7 Sicherheitsgeräte: Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung Steckverbinder: USB-C Wireless-Ladestandards: Qi Schutz: Kratzfest, wasserbeständig, staubresistent, resistent gegen Fingerabdrücke Farbe: Porzellan Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 76.5 mm x 8.8 mm x 162.6 mm Gewicht: 213 g Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.84 W/kg (head) ¦ 1.2 W/kg (body) ¦ 2.5 W/kg (Gliedmaßen)

Google Pixel 8 Pro 128 GB porcelain

Produktbeschreibung:

Bildschirm Bildschirmdiagonale 17 cm Display–Auflösung
1344 x 2992 Pixel Bildschirmform Flach Display–Typ
OLED Display Glasart Gorilla Glass Gorilla Glass–Ausführung
Gorilla Glass Victus 2 Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben Natives Seitenverhältnis 20:9
Kontrastverhältnis 7405–1000000:1 Maximale Bildwiederholrate
120 Hz Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) 1600 cd/m?
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) 2400
cd/m? High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja Pixeldichte 489 ppi Software Plattform Android
Unterstützte Google–Anwendungen Google Cast Netzwerk
SIM–Kartensteckplätze Dual–SIM Mobilfunknetzgenerierung
5G SIM–Kartentyp NanoSIM + eSIM 3G–Standards HSDPA,
HSPA+, UMTS 4G–Standard LTE WLAN Ja WLAN–Standards
Wi–Fi 7 (802.11be) Bluetooth Ja Bluetooth–Version
5.3 MIMO Ja Nahfeldkommunikation (NFC) Ja Kamera
Rückkamera–Typ Dreifach–Kamera Sensorgröße der
Rückkamera 1/1,31 " Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
48 MP Dritte Rückfahrkamera–Auflösung (numerisch)
48 MP Rückkamera Blendenzahl 1.68 Zweite Rückkamera
Blendenzahl 1.95 Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2.8 Pixelgröße Rückfahrkamera 1,2 µm Pixelgröße
zweite Rückfahrkamera 0,8 µm Pixelgröße dritte
Rückfahrkamera 0,7 µm Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
82 ° Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
125,5 ° Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera
21,8 ° Optischer Zoom 10 x Digitaler Zoom 7 x
Frontkamera–Typ Einzelne Kamera Auflösung Frontkamera
(numerisch) 10,5 MP Frontkamera Blendenzahl 2.2
Pixelgröße Frontkamera 1,22 µm Sichtfeldwinkel
(FOV) Frontkamera 95 ° Rückkamera–Blitz Ja Maximale
Framerate 240 fps Autofokus Ja Kameramodus mit
hohem Dynamikbereich (HDR) Ja Zeitraffer–Modus
Ja Video–Stabilisator Ja Bildstabilisator Ja Bildstabilisator
Typ Electronic Image Stabilization (EIS),
Optical Image Stabilization (OIS) Nachtmodus Ja
Panorama Ja Hochformat Ja Makrofotografie Ja Design
Formfaktor Balken Produktfarbe Grau Internationale
Schutzart (IP–Code) IP68 Gehäusematerial Aluminium
Speichermedium RAM–Kapazität 12 GB Interne Speicherkapazität
128 GB RAM–Typ LPDDR5X Akku/Batterie Akku–/Batteriekapazität
5050 mAh Gewicht und Abmessungen Gewicht 213 g
Breite 76,5 mm Tiefe 8,8 mm Höhe 162,6 mm Navigation
Standort–Position Ja GPS Ja GLONASS Ja Galileo
Ja Quasi–Zenit–Satelliten–System (QZSS) Ja Anschlüsse
und Schnittstellen USB Anschluss Ja USB–Stecker
USB Typ–C Leistungen Schnellladung Ja Kabelloses
Aufladen Ja Fingerabdruckscanner Ja Gesichtserkennung
Ja Geeignet für Hörgeräte Ja Prozessor Prozessorfamilie
Google Prozessor Tensor G3 Co–Prozessor Ja Co–Prozessor
Modell Titan M2 Sensoren Annäherungssensor Ja
Beschleunigungsmesser Ja Umgebungslichtsensor
Ja Gyroskop Ja Barometer Ja Magnetsensor Ja Lieferumfang
AC–Netzadapter Ja Mitgelieferte Kabel USB Typ–C
Sim Karten Auswerfer Ja Multimedia Lautsprecher
stereo Unterstützte Videoformate AVC,
H.264, H.265, HEVC

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Smartphone
Hersteller–Modellnummer
GC3VE
Formfaktor
Touch
Schutz
Kratzfest, wasserbeständig, staubresistent, resistent gegen Fingerabdrücke
Breite
76.5 mm
Tiefe
8.8 mm
Höhe
162.6 mm
Gewicht
213 g
Gehäusefarbe
Porzellan
Gehäusematerial
Polierter Aluminiumrahmen, Edgeless Corning Gorilla Glass Victus 2 matte Rückseite
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil–Breitband–Generation
5G
Service Provider
Nicht angegeben
Betriebssystem
Android 14
Intelligenter Assistent
Google Assistant
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, Dual Band GNSS
SIM–Kartentyp
Nano–SIM, Elektronische SIM–Karte (e–SIM)
Anzahl SIM–Karten
Dual–SIM
Eingabegerät
Multi–Touch
Kommunikation
Datenübertragung
EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1
2G–Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS–Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
4G LTE–Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Band 14, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66, Band 71
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 – 2110 AWS–3, FDD 600
5G NR Frequenzband
N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n40, n25, n12, n30
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS–3, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500–, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 2300
Drahtlose Schnittstelle
NFC, Ultra–Wideband (UWB), Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Telefonmerkmale
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Magnetometer, Drehungssensor, Flimmersensor, Spektralsensor, Temperatursensor
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Sicherheitstechnologie
Face Unlock
Zusätzliche Funktionen
MIMO–Technologie, drei Mikrofone, Geräuschunterdrückung, Schnellladen, Area Emergency Alerts, Google Cast, zwei Stereo–Lautsprecher, Battery Share–Funktion, Trusty (Trusted Execution Environment), Private Compute Core, Android System Intelligence, Unfallerkennung, integrierter VPN powered by Google One, End–to–End Security entwickelt von Google, Tensor Sicherheitskern, Anti–Phishing, Anti–Malware–Schutz, Live Translate, Ein–/Aus–Schaltfläche für Mikrofon, Ein–/Aus–Schaltfläche für Kamera, 7 Jahre Security–Updates, Feature Drop Updates, Google AI
Medien–Player
Supported Digital Video Standards
H.264 AVC, H.265 HEVC
Klangverstärkungen
3D Audio
Prozessor
Typ
Google Tensor G3 – mit Titan M2 security
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR5X SDRAM – 12 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Speicherschnittstelle
UFS 3.1
Vordere Kamera
Sensorauflösung
10,5 Megapixel
Linsenöffnung
F/2.2
Fokuseinstellung
Automatisch
Sichtfeld (FoV)
95 Grad
Pixelgröße
1.22 µm
Video Auflösungen
3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps
Merkmale
Dual PD
Hauptkamera
Sensorauflösung
50 Megapixel
Sensorgröße
1/1.31"
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Objektivblende
F/1.68
Sichtfeld (FoV)
82 Grad
Pixelgröße
1.2 µm
Fokuseinstellung
Automatisch
Laser Autofokus
Ja
Optischer Zoom
2x
Digitaler Zoom
20x
Spezialeffekte
Ultra HDR
Kameramodi
Panorama, Pro–Modus, Beste Aufnahme, Hochformat–Modus, Nachtsicht, Astro–Modus, Top–Foto, Super–Resolution–Zoom, Oft fotografierte Gesichter, Kinoeffekt, Bewegungsmodus, Real Tone, Scharfzeichner, Magischer Radierer, Porträtbeleuchtung, Motion Autofokus, Astrofotografie–Zeitraffer, Zeitlupenvideo bis zu 240 fps, hohe Auflösung, Macro Focus, Photo Unblur, Cinematic Blur, Audio Magic Eraser, Night Sight video, Macro Focus video
HDR Modus
Live HDR+
Weiß Balance
Spezialeinstellung
Lichtquelle
LED–Blitz
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 24 fps
Merkmale
Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Stereoaufnahme, Audiozoom, Laser Detect Auto–Focus (LDAF), HEVC (High Efficiency Video Coding), 10–bit 4K HDR–Video, Duale Belichtung, Weitwinkelkamera mit Octa PD und Quad Bayer, 4K–Zeitraffer mit Stabilisierung, 4K–Kinoeffekt–Videostabilisierung, 4K–Videostabilisierung (fix), 1080p–Videostabilisierung (aktiv), doppelte Videostabilisierung, verbesserte Sprachqualität, AVC (H.264), Reduzierung von Windgeräuschen, Gesperrter Ordner, Magic Editor, Video Boost
Zweite Kamera
Sensorauflösung
48 Megapixel
Optischer Zoom
5x
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ
Telefotoobjektiv
Objektiv–Blende
F/2.8
Sichtfeld (FoV)
21.8 Grad
Pixelgröße
0.7 µm
Merkmale
Elektronische Bildstabilisierung, Weitwinkelkamera mit Octa PD und Quad Bayer, bis 30–facher Super–Resolution–Zoom
Dritte Kamera
Sensorauflösung
48 Megapixel
Objektivtyp
Ultra–Weitwinkelobjektiv
Objektivblende
F/1.95
Sichtfeld (FoV)
125.5 Grad
Pixelgröße
0.8 µm
Merkmale
Autofokus, Objektivkorrektur, Macro Focus, Quad Bayer PD Ultraweitkamera
Anzeige
Typ
OLED–Display
Technologie
LTPO OLED
Diagonalabmessung
17 cm (6.7")
Bildschirmauflösung
2992 x 1344 pixels
Pixeldichte
489 ppi (Pixel pro Zoll)
Seitenverhältnis
20:9
Max. Helligkeit
2400 cd/m²
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
HDR
Ja
Wiederholrate
120 Hz
Kontrastverhältnis
7405–1000000:1
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas)
Merkmale
Konstant eingeschaltenes Display, Now Playing, High Brightness–Modus, At a Glance, Super Actua Display, Smooth Display (1 bis 120 Hz)
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type–C – 24 pin USB–C
Batterie
Kapazität
5050 mAh
Schnelladetechnologie
Power Delivery 3.0
Drahtloses Laden
Ja
Wireless–Ladestandards
Qi
Laufzeitdetails
Gemischte Verwendung: bis zu 24 Std. ¦ Gemischte Verwendung (Extrem–Energiesparmodus): bis zu 72 Std.
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP68, HEARING AID M3/T4
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM–Karte, Adapter zum schnellen Umschalten, Kabel USB–C auf USB–C (1 m)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Informationen zur Nachhaltigkeit
Recyclinganteil des Produkts
18 % – recycelte Materialien

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 648,76*
€ 726,35*
€ 4,70*
ab € 665,79*
€ 744,39*
€ 3,50*
ab € 676,84*
€ 756,58*
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 687,82*
€ 765,99*
Lager 7405
80
€ 1,00*
ab € 689,83*
€ 768,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,68*
€ 914,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,70*
€ 902,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,81*
€ 876,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,76*
€ 854,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,83*
€ 820,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.