Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink RoomPanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-3161
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1303115
EAN/GTIN:
     6938818307803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raum Manager
Raummanager
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Yealink RoomPanel ist ein 20,32 cm (8 Zoll) All-in-One-Planungspanel für Besprechungsräume, das mit Android 9.0 ausgeführt wird und mit vollständig programmierbarer RGB-LED-Hintergrundbeleuchtung für die sofortige sichtbare Kommunikation des Raumstatus ausgestattet ist. Es umfasst 10-Punkt-Touch-Fähigkeit, 802.11ac WiFi, Bluetooth 5.0, eingebautes NFC/RFID-Lesegerät, verbesserte Mikrofon-Arrays und Lautsprecher für alle modernen Arbeitsplatzanforderungen. Dank Power-over-Ethernet und einer Vielzahl von Montagemöglichkeiten kann das Yealink RoomPanel problemlos auf jeder Oberfläche montiert werden.

Highlights
  • All-In-One-Planungspanel für Besprechungsräume
  • 20,32 cm (8 Zoll) kapazitives 10-Punkt-Multitouch-Display
  • Anti Fingerprint Screen
  • Eingebauter Umgebungslicht- und Näherungssensor
  • Inklusive Halterungen und 3M-Klettverschluss
  • Integriertes Dualband WLAN, RFID, NFC und Bluetooth 5.0


Weitere Informationen:
Gewicht:
1562 g
Höhe:
14 cm
Länge:
20.5 cm
Breite:
26 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: raum manager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
474
€ 8,00*
ab € 386,11*
€ 422,49*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 402,17*
€ 438,35*
€ 3,50*
ab € 400,84*
€ 438,36*
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 411,08*
€ 449,46*
Frei Haus
ab € 416,48*
€ 455,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,35*
€ 521,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,20*
€ 516,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,61*
€ 506,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,76*
€ 500,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,17*
€ 478,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
04090-00300000
ab € 31,03*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00160
ab € 472,56*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001D0
ab € 541,98*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001E0
ab € 722,97*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00180
ab € 331,46*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00010
ab € 193,20*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00020
ab € 232,54*
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000M0
ab € 272,14*
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 315,57*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M000Y0
ab € 458,87*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M000Z0
ab € 600,48*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M00100
ab € 712,86*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001E0
ab € 464,72*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001F0
ab € 533,03*
Ähnlich
Asus
90MS02H1-M00200
ab € 499,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.