Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-1909 Herst.-Nr.: VIGI C240(2.8mm) EAN/GTIN: 4895252501070 |
| | |
|
| | |
| Überwachen Sie rund um die Uhr klare und farbenfrohe Details, selbst in stockfinsterer Nacht. Die Vollfarbkamera von VIGI bietet maximale Auflösungen von 4 Megapixel und sorgt mit ihrem Objektiv mit großer Blende, dem hochempfindlichen Sensor und den angebrachten Zusatzlichtern für eine farbenfrohe Überwachung. Highlights - 4 MP High Definition - mehr als genug Pixel, um einige der diskreteren Details aufzunehmen
- Erhalten Sie 24-Stunden-Farbdetails, selbst bei stockfinsteren Bedingungen, über den hochempfindlichen Sensor und die mitgelieferten Scheinwerfer-LEDs
- Personen- und Fahrzeugklassifizierung: Unterscheidet Menschen und Fahrzeuge von anderen Objekten
- Intelligente Erkennung: Erhalten Sie Benachrichtigungen und überprüfen Sie Feeds, wenn jemand eine Grenze überschreitet, einen von Ihnen festgelegten Bereich betritt, die Kamera blockiert oder Objekte entfernt
- Integriertes Mikrofon
- IK10 Vandalensicher und IP67 geschützt
- H.265+: Ohne zusätzliche Bandbreite übertragen Ihre Kameras komprimierte, kristallklare Videos, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen
- Intelligente Videoverbesserung: IR-Beleuchtung (Smart IR), WDR (Wide Dynamic Range), 3D-DNR (Digital Noise Reduction) und Nachtsicht
- PoE/12 V DC: Zwei Stromversorgungsmöglichkeiten bieten Ihnen nicht nur mehr Komfort, sondern machen auch Ihre Verkabelung bemerkenswert einfach
- Flexible Verwaltung und Speicherung: Behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Sicherheit mit vier Verwaltungsmethoden: der Web-Benutzeroberfläche, der NVR-Benutzeroberfläche, der VIGI-App und dem VIGI Security Manager
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 488 g | Höhe: | 12.3 cm | Länge: | 15.6 cm | Breite: | 19.6 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 44,16* | € 57,59* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 44,46* | € 57,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 44,19* | € 57,63* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 45,25* | € 58,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,73* | € 59,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|