Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-9497 Herst.-Nr.: PMF83VT-GR EAN/GTIN: 0731304313755 |
| |
|
| | |
| Schützen Sie Ihre elektronischen Geräte vor Überspannungen und Spannungsspitzen mit dem APC Performance SurgeArrest 8 Outlets mit Phone & Coax Protection. Mit 8 Schutzkontakt-Steckdosen und zusätzlichem Telefon- und Koaxialschutz können Sie bis zu 8 Geräte gleichzeitig anschließen und sicher sein, dass diese vor Stromschwankungen und Schäden geschützt sind. Dank der intelligenten Filterungstechnologie wird eine optimale Leistung und höchste Datenübertragungsgeschwindigkeit gewährleistet. Schützen Sie Ihr Heim- oder Büronetzwerk und sorgen Sie für eine zuverlässige und sichere Stromversorgung Ihrer Geräte. Highlights - APC Performance SurgeArrest
- Eingangsstecker: Schuko CEE 7/7P
- Ausgangsanschlüsse: 8x Schuko CEE 7
- Schutz der Datenleitungen: integrierter RJ11-Modem-/Faxschutz
- Eingangsleistung: 2300 Watt
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 40,06* | € 51,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,92* | € 57,18* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 45,09* | € 57,76* | | | | | | 40 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,35* | € 58,09* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 45,87* | € 58,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|