Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-8843 Herst.-Nr.: TC65 EAN/GTIN: 4897098687635 |
| | |
|
|  |  |
 | Klug. Sicher. Einfach. Schutz für Sie bei Tag und Nacht Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen und prüfen Sie Feeds, wenn eine Bewegung erkannt wird. So können Sie Ihr Zuhause Tag und Nacht schützen. Mit ihrer hohen Auflösung von 3 MP liefert die TC65 lebendige Bilder, die eine Identifizierung und Erkennung aus der Ferne ermöglichen. Schließen Sie Ihre Kamera über Ethernet oder Wi-Fi an das Netzwerk an, um eine flexiblere Installation zu ermöglichen. Der TC65 leistet auch in rauen Umgebungen mit Regen und Staub gute Dienste. Highlights - Ultrahochauflösendes Video: Zeichnet jedes Bild in kristallklarer 3 MP-Auflösung auf
- Verkabelte oder drahtlose Vernetzung: Schließen Sie Ihre Kamera über Ethernet oder WiFi an das Netzwerk an, um eine flexiblere Installation zu ermöglichen
- Erweiterte Nachtsicht: Ermöglicht eine Sichtweite von bis zu 30 m selbst bei völliger Dunkelheit
- Bewegungserkennung und Benachrichtigungen: Benachrichtigt Sie, wenn die Kamera eine Bewegung erkennt
- Ton- und Lichtalarm: Lösen Sie Licht- und Toneffekte aus, um unerwünschte Besucher zu verscheuchen
- Zwei-Wege-Audio: Ermöglicht die Kommunikation über ein eingebautes Mikrofon und einen Lautsprecher
- Sicherer Speicher: Speichert bis zu 128 GB 3 MP-Videos lokal auf einer microSD-Karte und bietet so bequemen Zugriff auf Ihr Videomaterial
- Sprachsteuerung: Mit Sprachsteuerung haben Sie die Hände frei: Funktioniert mit dem Google Assistant und Amazon Alexa
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 487 g | Höhe: | 9 cm | Länge: | 19 cm | Breite: | 20.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 25,93* | € 34,55* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 26,24* | € 34,82* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 27,69* | € 36,85* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 28,18* | € 37,42* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 40,34* | € 52,75* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|