Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Tapo T315 Smart Temperatur & Feuchtigkeits-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-8841
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     Tapo T315
EAN/GTIN:
     4897098682401
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Genaue Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung
Mit einem integrierten fortschrittlichen Sensor zeichnet sich der T315 bei der Messung und Überwachung von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit aus (genau auf ±0,54 °F/±0,3 °C und ±3 % RH).

Emoticons als Indikatoren
Einfache Emoticons erleichtern die schnelle Erkennung des Umgebungs-Zustands in Ihren vier Wänden.

Starke Integration in das Tapo-Ökosystem
Wenn der T315 Daten außerhalb Ihrer voreingestellten Parameter erkennt, würde es einen Hub-Alarm auslösen, App-Benachrichtigungen senden oder Ihre Geräte automatisch anpassen.


Highlights
  • Intelligenter Temperatur- und Feuchtigkeitsmonitor
  • Erkennt Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Echtzeit mit hoher Genauigkeit. (Messgenauigkeit: ±0,54 ºF, ±3% RH)
  • LCD-Display zeigt Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Komfortstufe mit Gesichtsausdruck, Batteriezustand und Signal an
  • Automatisches Ein- und Ausschalten der Heimelektronik, wenn die Einstellungen außerhalb des voreingestellten Bereichs liegen
  • Kostenlose Datenspeicherung und visuelle Grafiken - Zeichnen Sie Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten auf und erstellen Sie regelmäßige Datenübersichten
  • Stellen Sie ihn einfach auf den Schreibtisch oder montieren Sie ihn an der Wand


  • 6.86 cm (2,7 Zoll) E-Ink Display
Weitere Informationen:
Gewicht:
94 g
Höhe:
3.3 cm
Länge:
6.9 cm
Breite:
10.5 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
1
€ 7,50*
ab € 18,72*
€ 24,93*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 20,11*
€ 26,74*
Lager 1359
176
1
€ 2,90*
ab € 20,17*
€ 26,74*
3 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 21,62*
€ 28,53*
2
€ 6,95*
ab € 21,98*
€ 28,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.