Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-8839 Herst.-Nr.: Tapo T100 EAN/GTIN: 4897098682944 |
| | |
|
|  |  |
 | Intelligenter Bewegungssensor - Beleuchten Sie jeden Raum, den Sie betreten Kein Gefummeln im Dunkeln mehr. Ihr Flur- oder Schlafzimmerlicht schaltet sich automatisch ein, wenn Sie an dem Sensor vorbeigehen, ohne dass Sie einen Schalter umlegen oder ein Wort sagen müssen. Erstellen Sie eine intelligente Aktion, um Ihre intelligenten Geräte zu automatisieren und sie alle durch Bewegung zu aktivieren. Passen Sie Ihre eigenen Smart Actions an, um Ihre Tapo-Produkte nach Belieben zu gruppieren. Der Bewegungssensor kann einen Alarm auslösen, um Eindringlinge abzuschrecken, wenn er etwas bemerkt, während Sie nicht zu Hause sind. Sie erhalten eine Benachrichtigung auf Ihrem Telefon, sobald eine Bewegung erkannt wird. Der Sensor erfasst Bewegungen in einer Entfernung von bis zu 7 Metern mit einem Sichtfeld von 120°. Stellen Sie die Empfindlichkeit auf 3 verschiedene Stufen ein, um den Erfassungsbereich anzupassen und falsche Auslöser herauszufiltern. Highlights - Weitreichende Erkennung - Erfasst Bewegungen in einer Entfernung von bis zu 7 m und mit einem Blickwinkel von 120°
- Bewegungsgesteuertes Licht - Steuern Sie das intelligente Licht anhand Ihrer Bewegungen und Ihres Zeitplans
- Energiesparend - Schalten Sie angeschlossene smarte Geräte automatisch ein, wenn Sie kommen und gehen
- Sofortige Alarme und App-Benachrichtigung - Benachrichtigt Sie im Abwesenheitsmodus über alles, was Sie wissen möchten
- Batteriebetrieben - Das kompakte, batteriebetriebene Design ermöglicht eine Betriebsdauer von über einem Jahr
- Einfache Installation - Befestigung durch 3M-Kleber oder mitgelieferte Magnete
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 55 g | Höhe: | 4.5 cm | Länge: | 6.6 cm | Breite: | 8.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,50* | ab € 11,81* | € 16,82* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 13,41* | € 19,05* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 15,17* | € 20,88* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 16,96* | € 23,61* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 18,05* | € 24,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|