Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Tapo Intelligenter Bewegungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Tapo Intelligenter Bewegungssensor
TP-Link Tapo Intelligenter Bewegungssensor
TP-Link Tapo Intelligenter Bewegungssensor
Artikel-Nr.:
     C1363-TAPO T100
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TAPO T100
EAN/GTIN:
     4897098682708
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Intelligenter Bewegungssensor
Beleuchten Sie
Jeden Raum
Den Sie betreten

Bewegungserkennung
Kein Suchen im Dunkeln mehr. Ihr Flur- oder Schlafzimmerlicht schaltet sich automatisch ein, wenn Sie an dem Sensor vorbeigehen, ohne dass Sie einen Schalter umlegen oder ein Wort sagen müssen.

Bewegungserkennung
Kein Suchen im Dunkeln mehr. Ihr Flur- oder Schlafzimmerlicht schaltet sich automatisch ein, wenn Sie an dem Sensor vorbeigehen, ohne dass Sie einen Schalter umlegen oder ein Wort sagen müssen.

Bewegungssteuerung für einen ganzen Raum
Erstellen Sie eine intelligente Aktion, um Ihre intelligenten Geräte zu automatisieren und sie alle durch Bewegung zu aktivieren. Passen Sie Ihre eigenen Smart Actions an, um Ihre Tapo-Produkte nach Belieben zu gruppieren.

Bewachen Sie Ihr Zuhause während Ihrer Abwesenheit
Der Bewegungssensor kann einen Alarm auslösen, um Eindringlinge abzuschrecken, wenn er etwas bemerkt, während Sie nicht zu Hause sind. Sie erhalten eine Benachrichtigung auf Ihrem Telefon, sobald eine Bewegung erkannt wird.

Einstellbare Empfindlichkeit
Der Sensor erfasst Bewegungen in einer Entfernung von bis zu 7 Metern mit einem Sichtfeld von 120°. Stellen Sie die Empfindlichkeit auf 3 verschiedene Stufen ein, um den Erfassungsbereich anzupassen und falsche Auslöser herauszufiltern.

Flexibler Sensor-Winkel
Drehen Sie den Sensor frei in den idealen Winkel und passen Sie den Erfassungsbereich an, um versehentliche Auslösungen durch Ihre Fellnasen zu vermeiden.

Vielseitige Montageoptionen
Installieren Sie den Sensor überall in Ihrer Wohnung schnell und einfach. Ob auf einem Regal, an der Wand oder an der Decke, der mitgelieferte Kleber erledigt den Job. Und die zusätzliche Magnethalterung bietet noch mehr Flexibilität.

Alles in einer App
Erleben Sie Ihr intelligentes Zuhause der nächsten Generation mit der Tapo-Linie - alles in einer einzigen App. Schaffen Sie einen sicheren, bequemen und komfortablen Lebensraum für sich und Ihre Lieben.
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Akku
Batterie Lebensdauer:
2 Jahr(e)
Akku-/Batterietyp:
CR2450
Breite:
42.3 mm
Tiefe:
34 mm
Höhe:
42.3 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Verpackungsbreite:
66 mm
Verpackungstiefe:
66 mm
Verpackungshöhe:
43.5 mm
Paketgewicht:
50 g
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Platzierung:
Drinnen
LED-Anzeigen:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Entdeckungswinkel:
120 °
Tragbar:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Distanzerfassung:
7 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.