Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink Portable Accessory Kit for WH63/67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-8058
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1208650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
yealink kopfhörer
kopfhörer
Mit diesem einfachen Kit können Sie die Produktivität Ihres DECT-Headsets mit einer zuverlässigen Verbindung steigern, egal ob Sie im Büro oder von zu Hause aus arbeiten.
Ein Headset, mehrere Optionen und unendliche Möglichkeiten.

Highlights
  • Tragbares Zubehör-Kit
  • Zubehör für Ihr Yealink Headset
  • Machen Sie das DECT-Headset zu Ihrem hybriden Arbeitsbooster
  • Passend für WH63/67
  • Plug and Play mit Verbindungskabel, DECT-Dongle und Tragetasche


Weitere Informationen:
Gewicht:
125 g
Höhe:
3.2 cm
Länge:
10 cm
Breite:
15.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 54,34*
€ 71,58*
3 Tage
21
€ 8,00*
ab € 54,35*
€ 71,59*
Frei Haus
ab € 58,47*
€ 76,67*
4 Tage
20
€ 1,00*
ab € 71,15*
€ 93,39*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 78,05*
€ 102,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 50,20*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 55,73*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 40,97*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 65,71*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 4,05*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 49,09*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,16*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 49,12*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 49,07*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,58*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,15*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 49,11*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 187,89*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001987
ab € 188,59*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001994
ab € 188,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.