Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-3216 Herst.-Nr.: SM-S918BZKDEEB EAN/GTIN: 8806094923308 |
| | |
|
| | |
| Mach die Bilder deines Lebens mit Samsungs bester Kamera. Du möchtest besondere Momente mit all ihren Details festhalten und teilen? Perfekt! Das neue Galaxy S23 Ultra mit Samsungs bester Kamera ist wie gemacht dafür. Die enorme 200 MP-Auflösung lässt dich selbst nachts das meiste aus dem Moment herausholen und beeindruckende Fotos und Videos machen, die jeder haben will. Klare, lebendige Farben und Wow-Faktor inklusive. Sei also vorbereitet, wenn dich alle fragen: "Kannst du mir das schicken?" Mit dem integrierten S Pen kannst du nicht nur aus der Ferne auf den Auslöser drücken, sondern auch bequem Memos schreiben. Und das ist längst nicht alles. Der neue Snapdragon-Prozessor bringt dein Gaming-Erlebnis auf das nächste Level und zaubert flüssige Grafiken auf dein Display. Dein nächster Highscore wartet auf dich! Dank des ausdauernden Akkus bleiben genug Energiereserven, um nach intensivem Gaming dein weiteres Entertainment-Programm zu genießen. Wie du siehst, steck im neuen Galaxy S23 Ultra eine Menge für dich drin. Alles, um das Beste aus deinen besonderen Momenten zu machen. Highlights - Die Kamera: unglaublich. 200 MP-Auflösung für detailreiche Fotos selbst im Dunkeln
- Die Leistung: legendär. Flüssiges Gaming mit Samsungs bisher schnellstem Prozessor
- Das Design: ikonisch. Besonders widerstandsfähig und farblich von der Natur inspiriert
- Die Möglichkeiten: unbegrenzt. Für effektives Multitasking mit dem integrierten S Pen
- 17,31 cm (6,8 Zoll) Dynamic AMOLED Infinity-O Display
- 8 GB RAM und 256 GB interner Speicher
- Enterprise Edition: Regelmäßige Sicherheits-Updates für mindestens 5 Jahre ab Markteinführung, 2 Jahre Produktlebenszyklus ab Markteinführung für eine zuverlässige Modellplanung, Ganzheitliche Geräteverwaltung mit der Knox Suite mit neuem Knox Dashboard
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 365 g | Höhe: | 2.9 cm | Länge: | 9.7 cm | Breite: | 18.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.053,50* | € 1.065,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 1,00* | ab € 1.053,96* | € 1.065,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.147,05* | € 1.161,47* | | | | Lager 1359 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.152,32* | € 1.164,91* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1.160,87* | € 1.173,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|