Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-8232994 Herst.-Nr.: SM-S918BZKDEEB EAN/GTIN: 8806094923308 |
| |
|
| | |
| HauptmerkmaleBildschirm | | Bildschirmdiagonale | 17,3 cm (6.8" ) | Display-Auflösung | 3088 x 1440 Pixel | Bildschirmform | Flach | Display-Typ | Dynamic AMOLED 2X | Display Glasart | Gorilla Glass | Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | Helligkeit | 1750 cd/m² | Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1200 cd/m² | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | Abgerundete Displayecken | Ja | | | Prozessor | | Anzahl Prozessorkee | 8 | | | Speichermedium | | RAM-Kapazität | 8 GB | Intee Speicherkapazität | 256 GB | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | | | Kamera | | Rückkamera-Typ | Quad-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 200 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 MP | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP | Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 10 MP | Optischer Zoom | 10x | Digitaler Zoom | 100x | Blitz-Typ | LED | Video-Auflösung | 4320 x 7680 Pixel | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps | Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p | Autofokus | Ja | Zeitraffer-Modus | Ja | Nachtmodus | Ja | | | Netzwerk | | SIM-Kartensteckplätze | Triple SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards | UMTS, WCDMA | 4G-Standard | LTE-TDD und LTE-FDD | 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD | WLAN | Ja | Bluetooth | Ja | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth-Version | 5.3 | unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz | unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | 5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | 5G-Datenrate (max.) | 4,66 Gbit/s | Wi-Fi Direct | Ja | MIMO | Ja | Modulation | 1024-QAM | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | | | Abonnement | | Abonnement-Typ | Kein Abonnement | | | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB Anschluss | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | | | Nachrichtenübertragung | | SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja | MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja | E-Mail | Ja | | | Design | | Formfaktor | Balken | Produktfarbe | Schwarz | Name der Farbe | Phantom Black | Inteationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | Gehäusematerial | Aluminium, Glas | | | Leistungen | | Videoanruf | Ja | Schnellladung | Ja | Schnellladetechnik | Ultra Charge | Fingerabdruckscanner | Ja | Gesichtserkennung | Ja | Freisprecheinrichtung | Ja | Sprachbefehl | Ja | USB On-The-Go-Unterstützung | Ja | Vibrationsalarm | Ja | | | Navigation | | Standort-Position | Ja | GPS | Ja | GLONASS | Ja | BeiDou | Ja | Galileo | Ja | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | | | Software | | Plattform | Android | Installiertes Betriebssystem | Android 13 | | | Akku/Batterie | | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | Kontinuierliche Videowiedergabe | 26 h | | | Sensoren | | Annäherungssensor | Ja | Beschleunigungsmesser | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | | | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 233 g | Breite | 78,1 mm | Tiefe | 8,9 mm | Höhe | 163,4 mm | | | Lieferumfang | | Stylus enthalten | Ja |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, samsung galaxy smartphone, smartphone, smartphone android, samsung, sms918bzkdeeb, ultra, s918bzkdeeb, galaxy, enterprise, black, 256gb, edition, android, phantom, 1440, 5000, dualsim, 3088, pixel, s918b, usbc, dual, model, 8+256gb, interner, speicher, oleddisplay, 6.8" |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 906,74* | € 967,89* | | | | | 19 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 943,51* | € 1.015,05* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 946,18* | € 1.015,38* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 959,63* | € 1.027,01* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 967,70* | € 1.033,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|