Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB Enterprise Phantomschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition S23 Ultra Enterprise Edition 17,3 cm (6.8") Triple SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition S23 Ultra Enterprise Edition 17,3 cm (6.8") Triple SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition S23 Ultra Enterprise Edition 17,3 cm (6.8") Triple SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition S23 Ultra Enterprise Edition 17,3 cm (6.8") Triple SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition S23 Ultra Enterprise Edition 17,3 cm (6.8") Triple SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition S23 Ultra Enterprise Edition 17,3 cm (6.8") Triple SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition S23 Ultra Enterprise Edition 17,3 cm (6.8") Triple SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition S23 Ultra Enterprise Edition 17,3 cm (6.8") Triple SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition S23 Ultra Enterprise Edition 17,3 cm (6.8") Triple SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition S23 Ultra Enterprise Edition 17,3 cm (6.8") Triple SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     1627-2302280
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S918BZKDEEB
EAN/GTIN:
     8806094923308
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB Enterprise Phantomschwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 835,54*
€ 900,33*
€ 4,99*
ab € 903,73*
€ 969,87*
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 951,88*
€ 1.017,77*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 963,43*
€ 1.029,50*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 1.161,25*
€ 1.241,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,25*
€ 1.477,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,84*
€ 1.467,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,90*
€ 1.429,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.180,74*
€ 1.405,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,25*
€ 1.381,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.