Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM GS-3628XUP Managed L3-Lite Multi-Gbit PoE Access Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-0864
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61882
EAN/GTIN:
     4044144618826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
USB SATA Adapter
Für Szenarien mit datenintensiven Netzwerkkomponenten, die ohne aufwändige Elektroinstallationen auskommen sollen, ist dieser 28-Port Multi-Gigabit Access Switch mit dem neuesten Power over Ethernet-Standard IEEE 802.3bt die perfekte Wahl. 12 von insgesamt 24 Gigabit Ethernet Ports unterstützen 2,5 Gigabit Ethernet und bilden damit die erforderliche leistungsstarke Basis z.B. für den Betrieb von Wi-Fi 6E Access Points und anderen Netzwerkkomponenten mit hohen Performance-Anforderungen. Vier weitere SFP+-Ports und grundlegende Layer-3-Funktionen wie Static Routing und DHCP-Server machen das Gerät zu einem Profi für intelligentes Management mit zahlreichen Sicherheitsfunktionen für kleine und mittelgroße Netze.

Highlights
  • Multi-Gigabit Access Switch mit 12x 2,5 Gigabit Ethernet-Ports, 12x 1 Gigabit Ethernet-Ports und 4x SFP+
  • Grundlegende Layer-3-Funktionen wie Static Routing und DHCP-Server
  • PoE-Unterstützung nach IEEE 802.3af/at (1G Ports) und IEEE 802.3bt Type 4 (2.5G Ports) mit bis zu 740 Watt
  • Sicherheit durch konfigurierbare Zugangskontrolle auf allen Ports nach IEEE 802.1X
  • PoE-Unterstützung nach IEEE 802.3bt Typ 4 (740 W, 90 W pro 2,5-Gigabit-Ethernet-Port)
  • Sicheres Remote-Management durch TACACS+, SSH, SSL und SNMPv3
  • Cloud-managed LAN für eine einfache und schnelle Konfiguration über die LANCOM Management Cloud
  • Ideal in Kombination mit neuesten Wi-Fi 6E Access Points, z.B. LANCOM LX-6500
  • IPv6- und IPv4-Unterstützung für moderne Unternehmensnetzwerke


Weitere Informationen:
Gewicht:
6680 g
Höhe:
10 cm
Länge:
55 cm
Breite:
48 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.797,10*
€ 1.929,33*
Lager 1359
10
Frei Haus
ab € 1.803,22*
€ 1.929,34*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.841,76*
€ 1.962,33*
€ 1,93*
ab € 1.848,90*
€ 1.977,14*
Frei Haus
ab € 1.887,13*
€ 2.011,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.929,34*
€ 2.295,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.912,43*
€ 2.275,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.855,62*
€ 2.208,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.824,34*
€ 2.170,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.803,22*
€ 2.145,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
10311
€ 207,14*
Zubehör
LANCOM Systems
10320
€ 141,64*
Zubehör
LANCOM Systems
10321
€ 143,59*
Zubehör
LANCOM Systems
50103
€ 126,48*
Zubehör
LANCOM Systems
50104
€ 242,92*
Zubehör
LANCOM Systems
50105
€ 373,03*
Zubehör
LANCOM Systems
61650
€ 16,88*
Zubehör
LANCOM Systems
61653
€ 22,36*
Zubehör
LANCOM Systems
61652
€ 22,45*
Zubehör
LANCOM Systems
61651
€ 22,38*
Zubehör
LANCOM Systems
61495
€ 98,90*
Zubehör
LANCOM Systems
61557
€ 116,88*
Zubehör
LANCOM Systems
61497
€ 231,87*
Zubehör
LANCOM Systems
61556
€ 83,15*
Zubehör
LANCOM Systems
61485
€ 167,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.