Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 235 Maus kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-8601
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4E407AA#AC3
EAN/GTIN:
     0196337932944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Erleben Sie eine komfortable, schlanke und langlebige Maus. Mit der Wireless-Maus haben Sie die Freiheit, sich frei zu bewegen, und dank der langlebigen Batterie können Sie den ganzen Tag lang produktiv arbeiten.

Highlights
  • HP 235 Slim Wireless-Maus
  • Kabelloses Verbinden mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Dongle
  • Hohe Abtastrate von bis zu 1.600 dpi
  • Schlankes auf Komfort ausgelegtes Design
  • Langlebige Batterie für zuverlässiges ganztägiges Arbeiten


Weitere Informationen:
Gewicht:
133 g
Höhe:
4.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
13.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,08*
€ 13,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 13,95*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,40*
€ 15,49*
2 Tage
25
pro Stück
€ 2,90*
ab € 11,52*
€ 15,69*
Lager 1359
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 12,39*
€ 16,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.