Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-4680 Herst.-Nr.: AK-300334-020-S EAN/GTIN: 4016032481072 |
| | |
|
| | |
| Das bidirektionale DIGITUS USB-Typ C zu DisplayPort Adapterkabel unterstützt die Übertragung von einer USB-Typ-C Quelle auf eine DisplayPort Schnittstelle. Ebenso unterstützt es die Übertragung von einer DisplayPort Quelle auf eine USB-Typ-C Schnittstelle. So können Sie beispielsweise Ihren Laptop (USB-Typ-C-Ausgestattet) mit Ihrem Monitor, TV oder Beamer (DisplayPort Schnittstelle) verbinden oder Sie verbinden Ihren PC (DisplayPort-Ausgang) mit einem Monitor (USB-Typ-C-Schnittstelle). Die Stromversorgung geschieht über den USB Port, somit ist keine externe Stromquelle notwendig. Das bidirektionale Adapterkabel unterstützt UHD Auflösungen bis zu 8K bei 30 Hz/4K bei 144 Hz/2K bei 165 Hz. So wird gewährleistet, dass die nächsten Gaming-Sessions- und Home-Cinema-Erlebnisse hochauflösend dargestellt werden. Bei Verwendung mit Mac-Geräten unterstützt das Kabel den Spiegelungs- oder Erweiterungsmodus und bei Verwendung mit Windows-Geräten den Duplizier- oder Erweiterungsmodus. Highlights - Bidirektionales USB Typ C auf DisplayPort Adapterkabel
- Unterstützt die Übertragung von USB-Typ C Schnittstelle auf DisplayPort Schnittstelle und umgekehrt
- Unterstützt DP Alt-Mode
- DisplayPort 1.4 Version und ist Abwärtskompatibilität (DP 1.3/1.2/1.1)
- Auflösungen bis zu 8K (7680x4320) bei einer Bildwiederholungsrate von 30 Hz
- Stromversorgung über USB Port (kein externer Strom notwendig)
- Type-C - Stecker beidseitig verwendbar
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 86 g | Höhe: | 2.8 cm | Länge: | 14.6 cm | Breite: | 16.1 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 13,95* | € 19,08* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,97* | € 19,09* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 14,13* | € 19,30* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 15,88* | € 21,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 15,84* | € 21,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|