Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-2360 Herst.-Nr.: DS-55318 EAN/GTIN: 4016032478744 |
| | |
|
| | |
| Mit dem Wireless HDMI Extender Set übertragen Sie kabellos HDMI Video- und Audiosignale über eine Distanz von bis zu 50 m bei freier Sicht. Die Bedienung und Installation hierbei ist kinderleicht. Echtes Plug & Play - Einstecken und los geht´s. Sender und Empfänger können über den HDMI-Anschluss Ihres Geräts mit Strom versorgt werden (0,5 A erforderlich), alternativ (zusätzlich) mit dem beliegenden Micro USB-Kabel über den USB-Anschluss ihres Notebooks, PCs, etc. Dank der kompakten Bauform von Sender und Empfänger lässt es sich leicht, schnell und individuell installieren - die perfekte Lösung für Meeting-, Konferenz- oder Kongressräume. Aber auch im privaten Bereich lässt es sich für spontane oder kurzzeitige Installationen nutzen. Highlights - Wireless HDMI Extender Set
- Multimedia Übertragung: Das auf Funktechnologie basierende HDMI Extender-Set von DIGITUS überträgt Audio- und Video-Signale drahtlos in Full-HD Qualität (1080p / 60 Hz)
- Keine Software-Installation erforderlich: Zum Verbindungsaufbau werden die werkseitig gekoppelte Sender- und Empfänger-Einheit einfach in das Quell- und Empfangsgerät eingesteckt
- Reichweite: Die Übertragungsdistanz beträgt bis zu 50 m bei freier Sicht - Bei eingeschränkter Sicht kann die maximale Reichweite nicht pauschal bestimmt werden und hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab
- Private und berufliche Einsatzzwecke: Die Streaming-Solution eignet sich für nachträgliche oder kurzfristige Video-Übertragungen (Filmabend, Heimkino, Public-Viewing, Meeting-, Konferenz-, und Besprechungsraum, Präsentation)
- Geräte-Anforderungen: Alle Geräte mit HDMI-Schnittstelle / Receiver: TV, Monitor, Beamer, usw. / Transmitter: Notebook, Computer, Blu-ray- und DVD-Player, Set-Top-Box, Spielekonsolen usw.
- Anschlüsse pro Einheit: 1x HDMI Stecker, 1x Micro-USB Buchse Stromversorgung: HDMI Buchse (0,5A erforderlich) oder via Micro-USB (DC 5V/0,5A)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 254 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 12.5 cm | Breite: | 12.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,17* | € 126,93* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 109,10* | € 127,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 109,27* | € 127,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 112,28* | € 131,48* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 112,79* | € 131,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|