Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-51-8548 Herst.-Nr.: 3424492 EAN/GTIN: 4034303031719 |
| | |
|
|  |  |
 | Mehr Leistung für mobile Geräte! Die microSD Karte UHS-I Performance ist die ideale Speicherlösung für Smartphones und Tablets. Durch superschnelle Datentransferraten von bis zu 90 MB/s können Full HD-Videoaufnahmen und hochauflösende Fotos gemacht und die Leistung ihrer mobilen Geräte voll ausgeschöpft werden. Die schönsten Momente, die verrücktesten Stunts oder die atemberaubendsten Landschaften lassen sich so in Sekundenschnelle einfangen. Highlights - Intenso microSDXC UHS-I Performance
- Speicherkapazität 256 GB
- Schnelle Übertragungsraten von bis zu 90 MB/s
- Geschwindigkeitsklasse Class 10 und U1
- Ideale Speichererweiterung für Smartphones und Tablets
- Geeignet für Full-HD Videoaufnahmen
- Inklusive SD-Adapter
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 10 g | Höhe: | 0.8 cm | Länge: | 8.3 cm | Breite: | 12.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, microsd class 10, micro sd, Speicherkarte |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 12,87* | € 17,14* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 13,59* | € 17,89* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 14,57* | € 19,25* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 15,44* | € 20,52* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 16,92* | € 22,34* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|