Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 3424480 Speicherkarte 32 GB MicroSD UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso 3424480 Speicherkarte 32 GB MicroSD UHS-I Klasse 10
Intenso 3424480 Speicherkarte 32 GB MicroSD UHS-I Klasse 10
Intenso 3424480 Speicherkarte 32 GB MicroSD UHS-I Klasse 10
Intenso 3424480 Speicherkarte 32 GB MicroSD UHS-I Klasse 10
Intenso 3424480 Speicherkarte 32 GB MicroSD UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96242095
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3424480
EAN/GTIN:
     4034303031610
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Mehr Leistung für mobile Geräte! Die microSD Karte UHS-I Performance ist die ideale Speicherlösung für Smartphones und Tablets. Durch superschnelle Datentransferraten von bis zu 90 MB/s können Full HD-Videoaufnahmen und hochauflösende Fotos gemacht und die Leistung ihrer mobilen Geräte voll ausgeschöpft werden. Die schönsten Momente, die verrücktesten Stunts oder die atemberaubendsten Landschaften lassen sich so in Sekundenschnelle einfangen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
1 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Temperaturbeständig, Schockresistent, Wasserdicht, Röntgensicher
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSD
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3424470
ab € 2,98*
Zubehör
Intenso
3424490
ab € 4,01*
Zubehör
Intenso
3424491
ab € 8,45*
Zubehör
Intenso
3424492
ab € 17,26*
Zubehör
Intenso
3424493
ab € 37,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.