Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 3424491 Speicherkarte 128 GB MicroSD UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso 3424491 Speicherkarte 128 GB MicroSD UHS-I Klasse 10
Intenso 3424491 Speicherkarte 128 GB MicroSD UHS-I Klasse 10
Intenso 3424491 Speicherkarte 128 GB MicroSD UHS-I Klasse 10
Intenso 3424491 Speicherkarte 128 GB MicroSD UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96242097
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3424491
EAN/GTIN:
     4034303031672
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Temperaturbeständig, Schockresistent, Wasserdicht, Röntgensicher
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSD
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3424470
ab € 2,99*
Zubehör
Intenso
3424480
ab € 3,36*
Zubehör
Intenso
3424490
ab € 4,01*
Zubehör
Intenso
3424492
ab € 17,39*
Zubehör
Intenso
3424493
ab € 38,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.