Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL NWA50AX 802.11ax WiFi 6 NebulaFlex AccessPoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-50-6224
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     NWA50AX-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937618743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der NWA50AX von Zyxel ist ein echter WiFi 6 AP mit dem passenden Funktionsumfang für kleine Unternehmen und SOHO-Anwender, die auf 11ax (WiFi 6) aufrüsten wollen, ohne allzu tief in die Tasche greifen zu müssen. Der AP unterstützt sowohl 2,4 GHz als auch 5 GHz und ermöglicht es Ihnen, all die Vorteile von WiFi 6 zu genießen, wie z. B. schnellere Geschwindigkeiten auch bei Überlastung oder in Umgebungen mit hoher Dichte, erweiterte Reichweite in Ihrem WLAN, erhöhte Kapazität für IoT-Implementierungen und vieles mehr.

Highlights
  • 802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio PoE Access Point
  • Einfache Konfiguration ermöglicht Ihnen Gäste- und Mitarbeiternetzwerke im Handumdrehen einzurichten
  • Mögliche Datenraten von bis zu 1775 Mbit/s
  • Management über die lokale Benutzeroberfläche oder über Nebula Cloud Management-Oberfläche
  • Advanced Cellular Coexistence minimiert Störungen durch 4G/5G Mobilfunknetze
  • WPA3 Personal bietet sicherere Verschlüsselung


Weitere Informationen:
Gewicht:
623 g
Höhe:
6 cm
Länge:
16.4 cm
Breite:
23.6 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: WLAN Antenne, Repeater, WLAN Repeater, wlan repeater, WiFi, 6
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 60,17*
€ 73,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 60,18*
€ 73,76*
5 Tage
78
€ 6,00*
ab € 60,44*
€ 74,08*
€ 6,78*
ab € 61,03*
€ 74,82*
Frei Haus
ab € 61,49*
€ 75,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.