Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC-426XLM Magenta (ca. 5000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-8926
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC426XLM
EAN/GTIN:
     4977766809535
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Brother Tintenpatronen LC-426 beeindrucken durch hervorragende Druckergebnisse.
Das Design der Tintenpatrone ermöglicht die vollständige Sichtbarkeit der verbleibenden Tintenfüllmenge.

Highlights
  • Brother Tintenpatrone LC-426XLM
  • Reichweite bis zu 5.000 Seiten
  • Farbe: Magenta
  • Immer gleichbleibende, hochwertige Druckergebnisse
  • Ermöglicht die vollständige Sichtbarkeit der verbleibenden Tintenfüllmenge
  • Für brillante Drucke


Weitere Informationen:
Gewicht:
110 g
Höhe:
2.3 cm
Länge:
8.7 cm
Breite:
20.1 cm
Farbe:
keine Farbe

Kompatible Geräte:
Brother:
MFC-J 4335 DW; MFC-J 4340 DW; MFC-J 4340 DWE Ecopro; MFC-J 4535 DW; MFC-J 4540 DW; MFC-J 4540 DW XL; MFC-J 4540 DWT; MFC-J 4540 Series
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 35,56*
€ 46,31*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 36,06*
€ 46,78*
€ 4,50*
ab € 36,15*
€ 46,79*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 36,04*
€ 46,91*
€ 5,95*
ab € 36,28*
€ 47,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC-426BK
ab € 17,64*
Ähnlich
Brother
LC-426C
ab € 13,36*
Ähnlich
Brother
LC-426M
ab € 13,40*
Ähnlich
Brother
LC-426VAL
ab € 57,69*
Ähnlich
Brother
LC-426XLBK
ab € 32,19*
Ähnlich
Brother
LC-426XLC
ab € 35,38*
Ähnlich
Brother
LC-426XLY
ab € 35,89*
Ähnlich
Brother
LC-426Y
ab € 13,44*
Ähnlich
Ampertec
LC-426BK
ab € 11,89*
Ähnlich
Ampertec
LC-426C
ab € 9,27*
Ähnlich
Ampertec
LC-426M
ab € 9,27*
Ähnlich
Ampertec
LC-426XLBK
ab € 21,47*
Ähnlich
Ampertec
LC-426XLC
ab € 24,25*
Ähnlich
Ampertec
LC-426XLM
ab € 24,57*
Ähnlich
Ampertec
LC-426XLY
ab € 24,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.