Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC-426XLC Cyan (ca. 5000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-8918
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC426XLC
EAN/GTIN:
     4977766809528
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Brother Tintenpatronen LC-426 beeindrucken durch hervorragende Druckergebnisse.
Das Design der Tintenpatrone ermöglicht die vollständige Sichtbarkeit der verbleibenden Tintenfüllmenge.

Highlights
  • Brother Tintenpatrone LC-426XLC
  • Reichweite bis zu 5.000 Seiten
  • Farbe: Cyan
  • Immer gleichbleibende, hochwertige Druckergebnisse
  • Ermöglicht die vollständige Sichtbarkeit der verbleibenden Tintenfüllmenge
  • Für brillante Drucke


Weitere Informationen:
Gewicht:
106.5 g
Höhe:
2.8 cm
Länge:
8.9 cm
Breite:
19.8 cm
Farbe:
keine Farbe

Kompatible Geräte:
Brother:
MFC-J 4335 DW; MFC-J 4340 DW; MFC-J 4340 DWE Ecopro; MFC-J 4535 DW; MFC-J 4540 DW; MFC-J 4540 DW XL; MFC-J 4540 DWT; MFC-J 4540 Series
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 35,60*
€ 46,27*
1 Tag
2
€ 4,50*
ab € 35,23*
€ 46,29*
Lager 1359
3
€ 2,90*
ab € 35,43*
€ 46,34*
2 Tage
58
€ 4,79*
ab € 35,54*
€ 46,48*
€ 4,50*
ab € 36,11*
€ 46,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC-426BK
ab € 17,64*
Ähnlich
Brother
LC-426C
ab € 13,33*
Ähnlich
Brother
LC-426M
ab € 13,51*
Ähnlich
Brother
LC-426VAL
ab € 57,65*
Ähnlich
Brother
LC-426XLBK
ab € 32,20*
Ähnlich
Brother
LC-426XLM
ab € 35,60*
Ähnlich
Brother
LC-426XLY
ab € 35,34*
Ähnlich
Brother
LC-426Y
ab € 13,38*
Ähnlich
Ampertec
LC-426BK
ab € 11,80*
Ähnlich
Ampertec
LC-426C
ab € 9,23*
Ähnlich
Ampertec
LC-426M
ab € 9,23*
Ähnlich
Ampertec
LC-426XLBK
ab € 21,58*
Ähnlich
Ampertec
LC-426XLC
ab € 24,44*
Ähnlich
Ampertec
LC-426XLM
ab € 24,51*
Ähnlich
Ampertec
LC-426XLY
ab € 24,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.