Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-6180 Herst.-Nr.: AK-300310-002-S EAN/GTIN: 4016032324034 |
| |
|
| | |
| Direkter Datenaustausch zwischen zwei Geräten ohne PC. So verpassen Sie auch z. B. Ihrer Digitalkamera einen USB-Anschluss. Die angeschlossenen Geräte müssen OTG (On-The-Go) kompatibel sein. Highlights - Ermöglicht den direkten Datenaustausch zwischen zwei Geräten ohne PC
- Kann mit jedem On-The-Go fähigen Gerät verbunden werden
- Anschluss 1: Mini USB B, 5-pin, Stecker
- Anschluss 2: USB A, Buchse
- Länge: 0.2 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 20 g | Höhe: | 1.5 cm | Länge: | 5 cm | Breite: | 12 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,87* | € 1,32* | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,88* | € 1,34* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,88* | € 1,34* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,91* | € 1,38* | | | | | 39 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,06* | € 1,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|